硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
長さ(mm)400
材質ピアノ線
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥149
税込¥164
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6572
材質SK5
全長(mm)197
質量(g)265
タイプビニールグリップ(柄)
硬さ62~67HRC(刃部)
寸法A(mm)197
寸法D(mm)12
寸法E(mm)20
寸法B(mm)52
寸法C(mm)28
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断径(より線mm2)5.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280
仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番298-4971
質量(g)245
寸法d(mm)89
寸法a(mm)280
寸法e(mm)19
刃部硬度HRC58~60
寸法b(mm)45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線5.0
切断能力(Φmm) 銅線12.0
寸法c(mm)14
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
全長(mm)215
トラスコ品番834-5445
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
全長(mm)213
トラスコ品番834-5446
質量(g)165
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線
表面処理三価クロメートメッキ
使用推奨温度範囲(℃)23±3
共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
有効長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
有効長(mm)150
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンクSDS
材質鉄
表面処理生地
形状穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ40~50HRC
寸法r(mm)(最大)0.7
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。
有効長(mm)135
全長(mm)317
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
トラスコ品番749-2430
適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。
材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ