30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
RoHS
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


B10-4500 小型圧電素子 A ナリカ 動画あり
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5 全長(mm)38
1個
880 税込968
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ 長さ:41mm
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ。TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記
仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301 アズワン品番65-7265-69
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 1-1002908-0
RoHS
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.04mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット 接点構成1c接点 センサー感度調整可 電源電圧(V)DC6 タイマー時間約0.6~30秒 動作モード2種(タイマー、ホールド) 定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約90 待機電流約3mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さまざまな定常波実験の振動源に。大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。
付属品弦固定用具、リード線 型式FB-Y 寸法(mm)105×105×100 最大入力(W)10 インピーダンス(Ω)8
1台
24,000 税込26,400
3日以内出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1 寸法(mm)60×30×45
1個
789 税込868
当日出荷

ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー 暗所でも視認性の高いカラー液晶 音の振動を感知するピエゾタイプ 脱着が容易に可能なクリップ式
仕様チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032 寸法(mm)56×32×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。 非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。 強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。 ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。 1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 シリーズULTRASTAR 温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス 保証期間5年 フォームファクタ3.5inch
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) バーガンディ レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

DDM方式ドライバーのウーファー部にベリリウムコーティング振動板を採用。これによりツイーターを必要としない程に高周波再生帯域を拡張し、さらに非常に安定した歯切れのよい低周波再生を実現。加えてハイレゾ再生の要である、ツイーター部の新開発セラミックピエゾ振動板によりハイレゾ音源のきめ細かい高音域を高精細に再生。ハイレゾ音源の再現性を飛躍的に高めます。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 アジャスタブルポートによりイヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスを軽減し、通勤や通学に最適です。 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、クリーニングクロス×1、収納ケース×1、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 + ピエゾ型 (DDM方式) レッド 質量(g)約18(ケーブルを含む) プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック振動板:13.0(ベリリウムコーティング) + ピエゾ振動板:12.0 最大入力(mW)20 音圧感度(dB/mW)出力:108±3 イヤホン形状カナル型
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW 付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書) 材質筐体:ステンレススチール 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) シルバー インピーダンス22Ω 再生周波数帯域(Hz)20~40000 ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

マルカン ニッソーMUTE
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途淡・海水共用 セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書) 材質ABS、ゴム、銅 サイズS 質量(g)約170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
1箱
2,498 税込2,748
10日以内出荷