18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!。設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ) 厚さ(mm)3 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップシート モノタロウ 動画あり
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。 粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。 繰り返し使用可能。 梱包時のムダな作業を軽減。 薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。 寸法(mm)1000×1000 材質紙:再生クラフトMIX紙 表面処理ポリエチレン 質量(g/枚)115 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物 材質ABS、PE、アルミ、ステンレス 質量(g)(杖)400まで 適合サイズ直径16mm~23mm(杖) 製品質量(g)14 サイズ(mm)91×23×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大一鋼業シートフック スイング
エコ商品
フックと一体になってうるシートです。 シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 材質(シート)塩化ビニール 取付場所光沢のある平らな場所・吸着シートより大きいタイル・艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 材質(フック)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
289 税込318
6日以内出荷

シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約30×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

12Y23 D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 トラスコ品番824-7945 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけでダニを捕まえるシートです。誘引剤でダニを集め、シートの中の粘着材でピタッと捕獲します。(本品は殺ダニ剤ではありません)。期限を過ぎたら家庭ごみとしてポイッと廃棄できます。誘引剤は粉が落ちないタイプです。使用開始、終了時期を記入するシール付きです。
材質【生地】綿、【誘引剤】食品添加物・香料、【粘着材】スフ・ゴム系粘着材 外形寸法(cm)約12×17
1枚ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D25 材質/仕上樹脂 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
609 税込670
当日出荷

12Y21 D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヨコズナクリエーションモダニスト 極ふわ 吸着便座シート
エコ商品
ボリュームたっぷり!。まるでソファのような座り心地の厚地吸着便座シート。厚さ3cmでふかふかふんわりな肌触り。取り付けは簡単でピタッと吸着し、どのタイプの便座にも使用出来ます。暖房便座の電源をオフでも冷たくないので、節電になりECO。洗濯OKで繰り返し使用出来ます。
取付方式吸着 材質表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:ポリエステル100%(基布)、吸着:PVC 質量(g)約122 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約165×405×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

日本サンダインプロテクトシート ロール品
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Y23 D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

15Y24 D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

15Y21 D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 寸法(mm)カン下:30 質量(g)125 適合D40 トラスコ品番320-1783 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

15Y22 D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)171 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷