材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業幅(mm)95
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)1.8
深さ(mm)95
ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160
能力(mm)爪開き/30~110
爪長さ(mm)150
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
長さ(爪開)(mm)40~65
爪長さ(mm)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36
質量(kg)0.7
トラスコ品番853-5973
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質鍛造鋼
質量(kg)1.3
深さ(mm)【アーム】90
最大径(Φmm)110
口幅(mm)43
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
用途ピットマンアームの引き抜き作業。
適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクター
トラスコ品番113-5336
質量(kg)1.5
適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60
最高出力(t)約7(安全加重)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19
爪幅(mm)58
適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイロット・ロアアーム・ピットマンアーム等のジョイントの抜き取りに最適です。
用途普通車用
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
大型車のピットマンアーム、タイロッドエンド等の抜取りができます。(10トン油圧ジャッキ付)
寸法(mm)(プーラー)268×210×60
質量(kg)3.7
ケース寸法(mm)310×260×75
能力(mm)爪開き/105
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
関連キーワード