歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール1
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
規格M2.0Z=8
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB)
図解NoMSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、GS28MX ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB)
図解NoMK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25EM ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS251S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
部品名称ピニオンギヤ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.05MB)
図解NoMSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32
1個
¥9,132
税込¥10,045
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB)
図解NoMS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.5、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、GS20M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.5、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.5、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
部品名称ピニオンギヤ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoSSA-E500KP エンジン フライホイール・スタータ部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.17、SSA-E501DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.17、SSA-E500DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.17、SSA-F617MAT エンジン(スタータ)部品_No.12、SSA-F617VT エンジン(スタータ)部品_No.12
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.73MB)
図解NoMS055T 動力噴霧機(減速機)部品_No.4、MS065 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、SP-M055D 動力噴霧機(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.4、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、SD058T-25 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.6、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、GS23E 動力噴霧機部品 ピニオンギヤ_No.45、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.6、SD052 ポンプ部品 ピニオンギヤ_No.50、MS052T ポンプ部品_No.50、GS50D 動力噴霧機部品 ピニオンギヤ_No.45、MS055ED 動力噴霧機部品 ピニオンギヤ_No.52、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●主な用途:栄42ギヤモーター出力軸、Φ3mm軸M2イモネジ留め取り付け用●外形寸法:Φ7×7mm●歯幅:3mm、BsBM快削黄銅製●歯形:JISインボリュート●圧 力 角:20°●歯数:12枚●モジュール:0.5●挿入軸径:Φ2.95~3mm●ピッチ円径:Φ6.0mm●歯先円径:Φ6.0mm●歯車精度:JIS3級相当 精密切削品
アズワン品番67-0362-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4124。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 9.6mm。ハブ径 = 11.2mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>ギア比の範囲 </li> <li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
主な適合純正品番12421-365-000
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ