アクセサリーなど小さいものや、雑貨や衣類のラッピングに便利なピロー型のギフトボックスです。両脇を折り込むだけで簡単にラッピングができます。再生紙を使用した環境配慮型商品です。
色クラフト
材質特殊板紙(未晒)
坪量(g/m2)310
表面に艶を持たせた無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。
タイプ特殊カード310g/m2
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状ピロー形
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。
潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。
クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。
軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。
標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付)
摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング
ユニット種別ピロー形ユニット
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など
形状ピロー形ユニット
種別ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
中身を見せる透明ボックスです。 可愛らしい枕(ピロー)型。 組み立てタイプ。 10枚入り
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット
材質含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-20~+60
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]
許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
形状ピロー型ユニット
エスコ品番EA966B-36
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
レストランや飲食店のギフトに最適!。スーツのポケットやハンドバッグに入るちょうどいい大きさ!。折りたたみ式なので収納が便利です!。何度でもくり返し使用できます!
材質ポリプロピレン
質量(g)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×66(組立時)
加速化過酸化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄することができます。
仕様ピロー型
成分過酸化水素(0.7%)、界面活性剤、水
材質不織布/レーヨン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)150×175
液性酸性
アズワン品番66-0013-97
1袋(60枚)
¥743
税込¥817
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。
用途ギフト用
仕様パーツ数:1
材質特殊紙
形状ピロー式
色ホワイト
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
中身が見えるスタイリッシュなデザインのスリーブタイプボックス。縦置きでも横置きでもOK。
用途ギフト用
形状ピロー式
質量(g)52
内寸法(mm)155×140×50
数量(個)【パーツ】2
いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。
用途ギフト用
仕様パーツ数:1
材質特殊紙
形状ピロー式
色ホワイト
ドリップバッグが2、3枚兼用できるスタイリッシュギフト。プチギフトに最適です。
用途ドリップバッグギフト
仕様パーツ数:1
いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。
用途ギフト用
材質特殊紙
形状ピロー式
色ホワイト
数量(個)パーツ数:1
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目
構造2層
RoHS指令(10物質対応)対応
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
用途商品の隙間埋めに最適です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(240粒)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ