材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)15
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)60
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)57
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11592
1個
¥65
税込¥72
4日以内出荷
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質SKD11相当
硬度60~63HRC
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
EZ45A7 充電ケーブルカッター用部品 スプリングピン Φ2×14
1セット(5個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番PHT-1825-AAA-0
関連資料部品展開図(1.06MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCB-180-AAA-0
関連資料(0.26MB) (1.89MB)
取扱説明書(0.8MB)
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm
全長(mm)106
色赤
定格電圧(V)1000
定格電流(A)1
アズワン品番64-7909-05
プラグ径(Φmm)4
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm
全長(mm)106
色黒
定格電圧(V)1000
定格電流(A)1
アズワン品番64-7909-04
プラグ径(Φmm)4
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)91
寸法L1(mm)84
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)6
寸法L4(mm)90
寸法D4(Φmm)12
タキゲンコード10703
1個
¥794
税込¥873
4日以内出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
種類割ピン
表面処理クロメート
JIS規格JIS B 1351
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ2mm 18.5cm ラウンドハンドル
アズワン品番65-9068-57
1本
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~+0.005
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ