218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.5040 No.5040 折れたビス抜き スターエム 動画あり
途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上 適合ビス3.2~4.8mm 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷



硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷



ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。
用途キャンピングカー用 全長(mm)675
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 寸法(mm)全長:675/中折れ時:315
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

材質高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)2
1台
739 税込813
翌日出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)1
1台
449 税込494
8日以内出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)2
1台
799 税込879
8日以内出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
1台
619 税込681
8日以内出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)1.5
1台
649 税込714
8日以内出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
1台
699 税込769
8日以内出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)5
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m)3
1台
899 税込989
8日以内出荷

トップウェル割りピン 100本入
時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり、汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。
1袋(100本)
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン 種類T形 材質ポリアセタール 長さ(mm)140 幅(mm)85 太さ(mm)10 先端2
1パック(10本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく、かえし付きで抜けにくい
材質PBS系コンパウンド 長さ(cm)15 バイオマス配合率(%)51
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオシートピン
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。緑色の防草シート用の押さえピン。
用途防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。 ピン長さ(mm)140 材質ポリアセタール 幅(mm)85 太さ(mm)10 先端2 長さ(mm)140 種類T形
1袋(10本)ほか
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト電線補強用ピン
エコ商品
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 圧着工具CSX-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同軸ケーブルの芯線折れ防止用
用途同軸ケーブル補強用ピン トラスコ品番193-5063 材質リン青銅0.4t 質量(g)10
1袋(20個)
589 税込648
翌々日出荷

折れに強いGI織り 。スタンダードなワンピンベルト
用途作業時のベルトとして 仕様品質表示:ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:スチール ベルト幅48mm
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

しっかり止まる、ツーピンバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。安定感のツーピンバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリー可動用折れ戸金物です。
用途折れ戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様取外し可能、別のスチールピン付き
1個
989 税込1,088
23日以内出荷

Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
用途折れ戸 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様クランク付き
1セット(10個)
1,898 税込2,088
23日以内出荷