従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-38~60
内径×外径(Φmm)9.5×14.5
色ピンク
材質軟質ポリ塩化ビニール
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14.5
使用流体油
特性耐油
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管
材質軟質塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-30~70
使用流体油、水、空気
特性耐油
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3248
質量(kg)1.52
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
1組(1本)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3083
質量(kg)5.5
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!。トレーニング方法の説明書付!。筋力トレーニング。リハビリ。体幹トレーニング。ストレッチ
セット内容トレーニング用ラバーバンドチューブ(ピンク)×10個
材質TPE
寸法(mm)1500×150×0.35
質量(g)680
アズワン品番68-5251-17
1セット(10個)
¥4,138
税込¥4,552
5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8992
質量(kg)7.6
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム
色ピンク
質量(g)148
アズワン品番68-6625-42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×300×0.1
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
色ピンク
容量(g)500
折径(mm)70
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
色ピンク
容量(g)100
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
色ピンク
容量(g)500
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3084
質量(kg)1.1
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
クリップはシーツや患者衣などを把持できます。バンドとクリップの付け根は可動域があるので、クリップが把持したまま、バンドは左右回転ができます。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
ワインド・ジギング・テンヤに最適!。シンプル&スマート設計、ソフトワイヤーでルアーを活かす。ピンクチューブが魚からの視認性を高め、ミスバイトを防ぐバイトマーカーになります。10cmはキャスティング・ワインドに対応し軽量なクイックスナップ仕様。18cmは近海ジギング・船太刀魚テンヤに対応し強力なトーナメントスナップを採用しています。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプ仕掛
号数10cm
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
DNase、RNase、Pyrogenフリー。優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能。自立型。キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ピンク●材質:P.P
アズワン品番65-3852-93
1セット(4個×500枚)
¥19,980
税込¥21,978
93日以内出荷
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ピンク●材質:P.P
アズワン品番65-3852-92
1個(500枚)
¥4,898
税込¥5,388
93日以内出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP
色青、緑、ピンク、黄、オレンジ
穴数8×12
適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブ
アズワン品番4-1838-01
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ