迷彩柄では主流のグリーン色に加え、ブルー色・ピンク色・グレー色の計4色の品揃え
用途軽トラック荷台カバー
付属品ゴムバンド14本
材質(シート)ターポリン
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
色ピンク
材質PVC
全長(mm)80
質量(g)165
テープ長さ(m)50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
鮮やかなスポーツカラーの新色が追加!
意のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270G、軽作業向け
ジャガード風の凸凹メッシュ素材による通気性
スポーティテイストなカラーリング
形状ローカット
タイプ男女兼用
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA+合成底
標準質量(g/片足)270±10(26cm)
機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)
タイプ片面デザイン
吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
材質ポリフィルム・シリカゲル
こんなお得な商品も!
マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
こんなお得な商品も!
ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥499
税込¥549
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。
香料配合タイプ。
殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。
希釈使用。
タイプ液体
シリーズシャボネット
希釈倍率7~10倍
液性弱アルカリ性
有効成分イソプロピルメチルフェノール
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!
ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥499
税込¥549
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
軽量設計+快適なクッション性+抜群のコストパフォーマンス
用途軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ポリエステルメッシュ+合成ゴム
標準質量(g/片足)320(26cm)
材質(底部)EVA+合成ゴム
材質(先芯)樹脂先芯(L級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
EVAのクッション性が衝撃を緩和して足の疲労蓄積を和らげます。
アッパーメッシュの通気性が足ムレを軽減させてくれます。
屈曲性に優れたソールを採用。足元を軽快に見せるスポーツカラー。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)320
機能クッション性、通気性、屈曲性
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
タイプハトメ付
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
従来のスピーカーネットに紫外線対策のUV加工を施し紫外線による劣化を軽減しました。
※本商品は紫外線劣化しない事を保証するものではございません。
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2
質量(g)約21
寸法(幅W×高さH)(mm)本文:(ミックス)60×50/60×46
内容本文:30枚・(ミックス)5mm方眼罫、無地
寸法(横×縦×厚さ)(mm)61.5×130×3、フック穴10Φ
表紙サイズ(mm)横61.5×縦100
1冊
¥369
税込¥406
5日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カラフルでレトロな雰囲気のワイヤーバスケットです。
お菓子やフルーツなどを入れてテーブルの装飾に。
材質アイアン、ポリプロピレン
色グリーン×ピンク
寸法(Φ×mm)約直径250×H90
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP
色青、緑、ピンク、黄、オレンジ
穴数8×12
適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブ
アズワン品番4-1838-01
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。
ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。
内面は全てゴールドです。
寸法(mm)170×110×H65
1枚(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。
ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。
内面は全てゴールドです。
寸法(mm)120×100×H65
1枚(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
ゼリー状芳香・消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
香りアフターシャワー
成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤
色ブラック&ピンク
取付置き型
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ