43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,089 税込1,198
6日以内出荷

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) 耐熱温度(℃)160
1個
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm)0~20 サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷


安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1巻(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質ナイロン(網)、木(柄) 長さ(mm)930(木柄) 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25 寸法(Φ×mm)200×340(網)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ100
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1箱(100m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
1箱
16,880 税込18,568
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7 種別30型セット
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 容量(mL)ガラス管:65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:内径15×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形、目盛付き
1セット
17,000 税込18,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考 セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7 種別50型セット
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm アズワン品番64-8273-24
1式
68,980 税込75,878
3日以内出荷

K50-1153 流水の働き実験器 RW-H ナリカ 動画あり
小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け 本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149 給水方式水道または下口びん 調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷