ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリッププライヤー ベントタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)196
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
寸法T(mm)9
質量(g)145
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に
仕様ピン抜き付
トラスコ品番523-7351
幅(mm)90
質量(kg)2.5
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573
幅(mm)8
長さ(m)95
奥行(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
全長(mm)150
エスコ品番EA572DL
セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)
材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
多種多用途に使える使用頻度の高いセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しに使えしっかり握れ強力に廻せるパワーハンドル付。
キリやピン抜き等の、あると便利な工具もセットしました。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂●セット内容:+00/+0/+1/+2/-1.5/-5/キリ/ピン抜き/パワーハンドル
アズワン品番68-4098-96
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
Dimeキーチェーンマルチツールキーチェーンに最適なポケットサイズ工具で、Gerber制限付き永久保証があります。小型軽量設計ステンレススチール製特長:プライヤワイヤカッターファインエッジブレードパッケージカッターはさみ中型マイナスドライバプラスドライバ栓抜きピンセットやすり
タイプマルチ工具/キーチェーンあり
全長(inch)4
材質(ブレード)ステンレス鋼
長さ(inch)2.75(クローズ)
チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
チェーンピッチ範囲 = 10 → 16mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード