6,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。 適合作物ブルーベリー
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。 草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。 ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー 仕様軽い素材・天然素材
1袋(2L)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寒冷地で水苔が堆積し、嫌気的条件の中で長い年月を経てできあがったもの。軽量で、酸性(pH3.7~4.0)、保水力と保肥力が高い。
用途ブルーベリー等の酸性を好む植物、土壌改良、種まき、ハンギング等 適合作物ブルーベリー
1袋(20L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。 通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。 ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。
1袋(5L)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物を育てる土を改良する為の改良用土として。 保水性、通気性、保肥力に優れています。 無調整のため、pHは3.8~4.8となります。 酸性のため、酸性を好む植物にも最適です。
1袋(2L)ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシの実の殻の部分を、水洗いカットした保水性・通気性改善用資材。
1袋(24kg)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
1袋(4L)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。
仕様発煙時間:約4~5時間 寸法(mm)50×50×300 タイプロング
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あかぎ園芸ピートMIX培養土
ピートモスを中心に赤玉土・堆肥・パーライトに元肥を配合した軽量の培養土。
用途花・野菜 適合作物花、野菜 仕様軽い素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×39×10
1袋(20L)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り
1袋(500g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極小から小粒のタネをたくさんまくときに発芽の管理が楽なタネまき用土
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

そのまま植えられるエコポット。 土になる天然素材。
用途土を入れてからタネまきをしてください。 芽が出たらポットごと植え付けられます。 主原料ピートモス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.保水性を高め、根張りを促進するピートモスを豊富に配合。2.ブルーベリーに適した酸度に調整済み。3.通気性・保水性・保肥力に優れている。4.ブルーベリーの生育に重要な、マグネシウムを配合。5.根をいためず長期間効く緩効性肥料入りなのでそのまま使える。6.大容量なので地植え時にも重宝する。
用途ブルーベリー(ラビットアイ系・ハイブッシュ系) 適合作物ブルーベリー(ラビットアイ系・ハイブッシュ系) 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーミキュライト等
1袋(25L)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

活性化されたピートモスを散布し、掃いてください。吸収された液体は漏れ出しません。 油のみを吸収し、水は吸収しません。屋外の地表での使用に最適です。 焼却可能。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグピート 吸収量約30L/箱
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自然素材の風合いを楽しめます。 燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
1袋(50g)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質ステンレススチール 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820 TKG品番9-0772-0101 TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル スモーク
1枚
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応オイル 材質ピート
1袋(0.5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。 丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。 背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。 bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱 材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮 全長(mm)ピラー本体:1900 質量(kg)ピラー:9.5(目安) 高さ(mm)ランプ部:200 ランプミニLED電球2W E17 グローブ種別クリアガラス 直径(mm)ピラー本体:114 取扱説明書(0.36MB)
1組
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねこのピートは新しいしろいくつでおでかけ。嬉しくて「しろいくつかなりさいこう!」と歌いながら歩く。いちごのやまにのぼり、くつはまっかに。ピートは悲しんだかというと…。子どもとのかけあいで楽しめる絵本。
初版年月2013/05/01 分類児童 判型A4 ページ数32 ジャンル外国文学小説 著者名エリック・リトウィン 作 大友剛
1冊
1,300 税込1,430
10日以内出荷

いつも前向きな、ねこのピート。だいすきなシャツのボタンが取れてなくなっても、「かなり最高」…。すぐに歌える楽譜が付いた、子どもと歌とかけあいを楽しむ絵本。音源が無料で聴けるURL付き。
初版年月2014/10/01 分類児童 判型A4 ページ数32 ジャンル外国文学小説 著者名エリック・リトウィン 作 大友剛
1冊
1,300 税込1,430
10日以内出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(15本)ほか
131 税込144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質66ナイロン 長さ(mm)300 幅(mm)7.2 使用温度範囲(℃)-20~85 引張強度(kg)22 UL規格難燃グレードUL94 V2 束線径(Φmm)85 関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)