おうちで簡単サクほろ卵ボーロ!
お手入れ楽々!フッ素加工樹脂の着脱プレート
丸めた生地を挟んで焼くだけ!
仕様●プレートサイズ:11×12.5cm●商品サイズ:約9.5×14×19cm●重量:約960g(パッケージ含む)●電源:家庭用100V電源使用
アズワン品番67-8742-57
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G
質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82
電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh
寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8
充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間
対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)
スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω
連続再生時間スピーカー:約3~4時間
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続
伝送距離(m)約10
Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0
対応コーデックスピーカー:SBC
対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
油を使わずにアメリカンドッグが作れる、電気式のアメリカンドッグメーカー。プレートに具材をセットして、生地を流し込むだけ。フタをして15分加熱すれば美味しいアメリカンドッグの出来上がりです。型に棒用のくぼみがあるので、出来上がりはそのまま食べられますよ。チョコバナナドッグやチーズハットグなどアレンジメニューも楽しめます。
質量(g)810
プレート固定型(別売りプレートは使えません)
寸法(cm)12×22×115
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED90灯
全光束(Lm)550(LED90灯時)
全長(m)3.0
消費電力(W)14(LED90灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。
タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。
親子や友達とのホームパーティーにオススメ。
電気を使わないので安全。
チョコレートシロップ専用。
付属品専用フォーク2本
材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂
質量(g)約250(電池セット時:約455)
電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)5.5
品番D20096
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×580
容量(kg)チョコレート:3
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0501
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2種類の味のチョコソースを作って、チョコフォンデュが楽しめる手作りお菓子です。
保存環境常温
入数1セット(5個入)
1セット(31g×5個)
¥1,698
税込¥1,834
3日以内出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED45灯
全光束(Lm)420(LED45灯時)
全長(m)1.5
消費電力(W)6.5(LED45灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
市販のサンドイッチを美味しく温められるスナックパックサンドメーカーです。プレートは着脱式でお手入れも簡単。
質量(g)920
定格家庭用100V
寸法(cm)21×16×12
温度ヒューズ240℃
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本初、どうぶつの形をしたベビーカステラメーカー
家族で楽しめる
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)520
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ240℃
寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)約1000
コード長さ(m)約0.7
1台
¥4,179
税込¥4,597
3日以内出荷
光・角度が調節できる!
多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計)
色が変わるムードライト
調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間
アズワン品番67-8742-68
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
気になる毛穴に滑らせるだけで、毛穴の黒ずみや角栓を吸引します。お好みで付け替えられる6種の多機能ヘッド付き。コードレスUSB充電式で電源がない場所でも使用でき便利。
質量(g)130
電源USB充電式
定格消費電力(W)5
吸引圧(kPa)≦65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.5×4.5×4.2
充電時間(時間)2
入力電圧5V1A
1本
¥2,390
税込¥2,629
4日以内出荷
これ1本でいつでもどこでもツルスベ肌!簡単お手入れで肌の透明度がアップします。うぶ毛やムダ毛処理に腕や足にも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス
質量(g)61
電源単3乾電池×1(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.8×2.3×2.4
1本
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
ベビーカステラメーカーに生地を流して焼くだけで、簡単!かわいい!ベビーカステラが作れます。コンロを使わないからお子様と一緒にお菓子作りを楽しむのもおすすめ。本商品は別売りのプレートをご購入いただくことで、様々な形のベビーカステラやホットサンドを作ることができます。ぜひお楽しみください。
仕様作れる動物:うさぎ、こあら、ごりら、とら、わに
寸法(mm)21×13.3×9.7
質量(g)1025
タイプ動物園プラス
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
付属品フォーク4本
寸法(mm)(鍋)Φ100×H95、(スタンド)Φ105×H57
質量(kg)0.47
有線スピーカーとほぼ変わらない速度でテレビ音声が耳元へ届く!超低遅延無線の肩にかけるワイヤレススピーカー。本体の首元が柔らかく曲がるので装着が楽。テレビゲームでもスポーツ中継でも音楽や映画でも肩にかけたスピーカーが耳元をサウンドで包み込み臨場感のあるサウンドが楽しめます。洗い物や調理中に聞き取りにくい音を耳元で聞けたり、静かな環境が欲しい時でも耳元では音が楽しめたり。幅広いシーンでご利用いただけます。
仕様送信機情報:USB電源、通信方式:低遅延無線、同時接続台数:複数台OK、対応プロファイル:A2DP
セット内容ウェアラブルスピーカー、送信機、オーディオケーブル、USBケーブル(Type-AtoC)×2
質量(g)約210
電源DC3.7V内蔵リチウムイオン充電池100mAh
通信方式低遅延無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×18.5×4.5
スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、Φ28mmスピーカー口径×2、最大出力3W×2、インピーダンス:8Ω
連続再生時間約10時間(充電時間約4時間)※使用状況・環境により異なる
伝送距離約30m※使用状況・環境条件などにより異なる
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
フェイスにもマユにも使える2Way電動シェーバー。刃が直接肌に触れず肌に優しい仕様です。肌のうぶ毛を処理することで肌色がワントーンアップ。USB充電式だからどこでも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス
質量(g)50
電源USB充電式
連続使用時間(分)約40
充電時間(時間)約1
直径×高さ(cm)2.1×14.6
入力電圧150mAh/3.7A
1本
¥2,390
税込¥2,629
7日以内出荷
別売りプレート対応の本体があれば、このベビーカステラプレートのみを使用して可愛い形のベビーカステラを楽しむことができます。いろいろな形で作れば華やかで楽しいおやつができますよ。パーティーやちょっとした手土産にもおすすめ。※本商品はプレートのみです。必ず対応の本体と一緒にご使用ください。
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)12×13×1
かわいい恐竜のベビーカステラが8種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)520
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ240℃
寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)約1000
コード長さ(m)約0.7
1台
¥4,179
税込¥4,597
11日以内出荷
かわいい海のいきもののベビーカステラが9種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)520
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ240℃
寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)約1000
コード長さ(m)約0.7
1台
¥4,179
税込¥4,597
3日以内出荷
サクッと香ばしい焼きサンドイッチ!お手入れ楽々!フッ素加工樹脂の着脱プレート
仕様●プレートサイズ:11×12.5cm●商品サイズ:約9.5×14×19cm●重量:約920g(パッケージ含む)●電源:家庭用100V電源使用
アズワン品番67-8742-55
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
光・角度が調節できる!2WAY
用途に応じて使い分け可能なデスクライト
ハンディライトとしても使える!
スイッチ1つの簡単操作
色調3色
仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間
アズワン品番67-8742-67
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スイッチ一つでかんたんに使用できる電気蒸し器。ゆでたまごや温野菜、プリンや茶わん蒸しなどアイデア次第で様々な蒸し料理にご利用いただけます。ゆでたまごなら一度に14個、取り出すタイミングを変えればいろんな固さを一度に作れます。
質量(g)400
電源家庭用100V電源使用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×17.5×15(2段使用時)
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
サーチライトに工具セットを格納。「ドライバー/ソケットレンチグリップ、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター、六角ソケット×4、カッターナイフ、六角レンチ×2、メジャー、精密ドライバー×2」がコンパクトに格納されているので、アウトドアはもちろん、防災準備品としても大変おススメです。
仕様収納工具:ドライバー/ソケットレンチグリップ×1、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター×1、カッターナイフ×1、メジャー×1、六角ソケット×4、六角レンチ×2、精密ドライバー×2
質量(g)514
電源単3乾電池×3(別売り)
寸法(cm)H13×W20.2×D10(収納時)
機能LEDライト
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ハムたチーズなどお好みの食材を食パンに挟むだけで、手軽に美味しいホットサンドが作れます。電気で動くので火を使わないから忙しい朝や、お子様と一緒に調理を楽しむ休日にもピッタリ。付属のプレートを使えば。可愛いぺビーカステラも作れます。
寸法(mm)21×13.3×9.5
質量(g)本体850、プレート(1枚)280
適合年齢(歳)12以上
自由自在に曲げて好きなカタチにアレンジできる!部屋のインテリアに!貼るだけで間接照明にも!
仕様●商品サイズ:全長2m●重量:約225g(パッケージ含む)●電源:USB電源●保証期間:3ヶ月間
材質本体:ABS樹脂、ミニ鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(mm)145×140×130
色レッド
質量(g)370
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(mm)170×155×165
色レッド
質量(g)570
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1セット(4本)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
ウォーマーと上部のトレーが一体化していない為、お手入れも簡単です。
材質陶器
容量(mL)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×123、(トレー)140×52、(スタンド)130×95
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
材質ブレード:ステンレス410L、ハンドル:天然木
全長(mm)240
質量(kg)0.1
TKG品番9-1897-1001
TKG品番(2017)6-1683-1101
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
材質18-8ステンレス
質量(kg)8.5
品番D20097
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×830
容量(kg)チョコレート:6
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0601
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード