86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材 材質溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)0.4
1箱(10組)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリスタルアイ。30系 アルファード 前期用 ファイバーリアガーニッシュ。アルファードの純正リアテールランプはそのままに、こちらのガーニッシュを純正と交換する事で 端から端までの光の帯を一直線につなげ、ファイバーラインを違和感なく同調させる事が できます。純正ガーニッシュと交換するだけで非点灯時でも迫力と存在感が増し。点灯時も欧州車のように華やかな高級感がただよう、ファイバーリアガーニッシュです。【付属品】。電源取り出しカプラー(カプラーでの簡単接続 配線加工の必要はありません。)。リアガーニッシュに貼れるクリスタルアイステッカー付属。取り付け説明書、保証書付属。【カラー】。ブラック。(。工場生産時のブラック塗装になります。そのままご使用頂けますが。 小さな埃等の付着など気にされる拘りのある方は、再塗装をお願いします。)。【適合車種】。・30系アルファード 前期型(2017年12月まで)。2017年12月以降の後期型は、取り付け不可。前期ヴェルファイアにも前期アルファードの純正テールランプを ご用意頂ければ装着可能です。【注意事項】必ずお読みください。純正テールランプは、商品に含まれておりません。商品の取付時、純正テールランプのブラケットを一部カット加工する必要があります。(純正のガーニッシュに戻す際には、カットされていても支障はありません。)。こちらの商品は意匠登録済みですので、コピー等を固く禁じます。 登録番号1632468号
グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルアイ。ホンダ GK/GP フィット用 ファイバーLEDリアガーニッシュ。こちらの製品は、純正と交換式の専用ガーニッシュとなり。センターから外に向けて広がる4本のファイバーLEDが純正のファイバーLEDテールランプと相性抜群の点灯感を実現します。純正テールランプを変更せずに、コンセプトカーのような近未来感とカッコ良さをプラスαしてさらなるインパクトを実現可能といたします。ガーニッシュのカラーはブラックのみとなり。LEDファイバー部のカラーは、レッド/クリアー/スモークの3色から選択可能です。取り付け説明書付属。LED切れ90日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。LEDファイバー部 レッド、スモークの2色。ガーニッシュ本体のカラーはブラックのみとなります。【適合車種】。GK/GP フィット オールモデル(FIT3,GK3/4/5/6,GP5/6,ハイブリット、RS、標準グレード)。(2013年9月以降のモデルでしたら、どのグレードにも取り付け可能です。)。【注意事項】。ガーニッシュ本体にクリスタルアイのロゴが入ります。(写真はサンプルの為、ロゴは入っておりません。)ロゴなしは、コピー品ですのでご注意ください。ホンダのエンブレムは、付属しませんので純正エンブレムなどを流用ください。LEDテールは、商品に含まれておりません。ガーニッシュのみになります。バックカメラ装着車は、カメラの種類によりガーニッシュ本体をカッターなどで切り取る加工などが必要な場合があります。ガーニッシュのブラック塗装は、製造ラインでの塗装になります。ゴミ噛みホコリ等がある場合でも、そのまま使用して頂いても問題ありませんが塗装に関しては、保証対象となりません。仕上がりを重視される方は、塗装して装着して頂くようにお願いいたします。塗装済み商品のクオリティーによるクレームは、一切お受けできませんので予めご了承ください。以上の点をご考慮頂き、商品の購入検討して頂けます様お願い致します。ガーニッシュ本体にクリスタルアイロゴなしのコピー品が出回っております。クリスタルアイ正規品は、ガーニッシュ中央左側にCRYSTALEYEのロゴが入ってますが、。コピー品は、ロゴなしとなります。偽物のコピー品にはご注意ください。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1セット
31,980 税込35,178
欠品中

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

UV加工をした鯖皮魚皮フック。全てのアクションにおいて魚の捕食スイッチを入れる。フロントフックはマズメや潮の濁り時に強アピールするGlowファイバー。リアフックは日中や潮の澄んでいる時に強アピールするUVファイバーを搭載。
1パック
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
サイズA4タテ 幅(mm)236 高さ(mm)313 材質(表紙)カラー透明PP ポケットタイプ上から入れるタイプ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM1●コード番号:191-8193 アズワン品番65-7662-36
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フロントフックは、UVファイバー+強フラッシング平打ちフック。リアフックは、パワーフックと業界初のスティックスイベルを採用することで従来のスイベルでは使用できない大きいサイズのスプリットリングを装着可能にし不意な大物にも対応。
サイズS フックフロント:チヌ胴打ち#8 リア:ターボファン#1
1パック
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントフックは、UVファイバー+強フラッシング平打ちフック。リアフックは、パワーフックと業界初のスティックスイベルを採用することで従来のスイベルでは使用できない大きいサイズのスプリットリングを装着可能にし不意な大物にも対応。
サイズM フックフロント:チヌ胴打ち#9 リア:ターボファン#2/0
1パック
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7985 アズワン品番65-7640-27
1袋(5個)
21,980 税込24,178
欠品中

フェイバリッツ クリアーファイル差し替え式(透明)用のポケットです。
サイズA4 タテ型 幅(mm)230 クリア 高さ(mm)300 アズワン品番64-8839-19
1冊(20枚)
449 税込494
当日出荷

MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31
長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現。リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
タイプTL
1本
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。 ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。 流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■保安基準適合Eマーク付き ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル ※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、 ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

クリスタルアイ。50系エスティマ ファイバーLEDテール。流れるウインカー 5ピースセット。50系エスティマのリアビューを革新的なデザインに飾るファイバーLEDテールランプ。純正では光らないセンターガーニッシュにもファイバーLEDを通し、ポジションONでテールが一直線に全灯化!。ボディサイドにまで回り込んだファイバーラインは、クリスタルアイ独自のコンセプトで他社では真似のできないデザインとなっており、圧巻のリアビューへ。後期ルックのダックテール形状。レクサス風 流れるシーケンシャルウインカー仕様。(ウインカーは、本体内のスイッチで点滅点灯にも切り替え可能です。)。新品左右セット+センターランプの5ピース。ハイフラ防止抵抗付属。変換ハーネス類一式付属。取り付け説明書、保証書付属。【カラー】。レッドクリアー/スモーク/クリアー の3色。【適合車種】。50系エスティマ/20系エスティマ ハイブリッド。ACR5#W / GSR5#W / AHR20W型(ハイブリッド)。前期 / 中期 / 後期(現行モデル)。2006年1月以降のモデル(1型~4型)に全て対応。Eマーク取得済み(センターランプ以外)で保安基準に基づいた仕様となりますが100%車検対応を保証するものではありません。LED切れのみ6ヶ月保証付き
クリアー グリーン購入法適合
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
ブラック グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

クリスタルアイ 20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3 20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。 ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。 テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。 ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。 ■左右4ピース 1セット ■ハイフラ防止抵抗付 ■取り付けに必要なハーネス類一式付属 ■説明書・保証書付属 ■LED切れ180日間保証付き ■シーケンシャルウインカー仕様 ■カラー:クリアー 【適合車種】 20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル (前期/後期/ハイブリット対応)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

クリスタルアイ 20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3 20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。 ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。 テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。 ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。 ■左右4ピース 1セット ■ハイフラ防止抵抗付 ■取り付けに必要なハーネス類一式付属 ■説明書・保証書付属 ■LED切れ180日間保証付き ■シーケンシャルウインカー仕様 ■カラー:クリアー 【適合車種】 20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル (前期/後期/ハイブリット対応)
クリアー グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。20系ヴェルファイア/アルファード用 ファイバーフルLEDテールランプ V3。20アルファード/ヴェルファイアのリアビューをよりワイド&ローで迫力のスタイルを実現するテールランプです。ポジションONで点灯するコの字型ファイバーラインと、ブレーキ時に点灯する30後期ヴェルファイアスタイルのブロック型ファイバーデザインが別格の存在感。テールランプ上部をブラックアウト化することにより、視覚的に一層ワイド&ローな印象を与えます。ウインカーはゲート側からダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー仕様となります。左右4ピース 1セット。ハイフラ防止抵抗付。取り付けに必要なハーネス類一式付属。説明書・保証書付属。LED切れ180日間保証付き。シーケンシャルウインカー仕様。【カラー】。インナーレッド、ブラック、クリアー、スモークの4色。【適合車種】。20系ヴェルファイア/アルファード オールモデル。(前期/後期/ハイブリット対応)
インナーレッド グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。アウディTT用 現行8Sスタイル ファイバーフルLEDテールランプ。流れるウインカー仕様。テールランプの交換で、お気軽にリアビューが現行ルックになります。旧型のTTが最新のアウディスタイルに見えるファイバーLEDテールです。新品左右セット。流れるウインカーLED仕様(お好みで通常ウインカー点滅も可能です。)。警告灯対策済み。保安基準適合Eマーク付き。カプラーオン。【カラー】。レッドクリアー、レッドスモークの2色。【適合車種】。アウディ AUDI TTクーペ 8J (2006年10月~2015年7月まで)。(クーペ/ロードスター/TTS/RS)。こちらの警告灯対策済みです。基本的には警告灯は点灯しませんが、他のLED製品などを装着されている場合などはまれに抵坑値が変わりますので警告灯が点灯する場合は、各自で対策をしてください。
レッドスモーク グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。 ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。 流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■保安基準適合Eマーク付き ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル ※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、 ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷