83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの変えポケット。2穴ファイル、30リングのタイプに使用できます。タテ差し
クリア 穴数30穴 適合30穴 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)297×210 サイズA4 質量(g)約120
1パック(20枚)
129 税込142
当日出荷

新発想!ポケットがクリアーホルダーになりました。 落下防止用ゴムバンド付き。
材質(表紙)カラー透明PP
1冊
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し
適合30穴/4穴/2穴 仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし 材質ポリプロピレン 幅(mm)230 クリア サイズA4 高さ(mm)302 規格A4 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302 寸法(縦×横)(mm)298×213 シート厚さ(mm)0.08 アズワン品番64-8263-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
699 税込769
当日出荷

A3サイズの資料も見開きのまま収納が可能。 内側から書類を入れるので、脱落しにくく携帯にも便利。
仕様固定式、仕切り付 幅(mm)240 サイズA4タテ 高さ(mm)310 材質(表紙)PP
1冊
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見開きで2面にA3サイズの書類を収納できます。
サイズA4(A3・2ツ折) 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)312 横(mm)235 グリーン購入法適合
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明)専用ポケット。ポケットは書類を内側から入れるので、脱落しにくく持ち歩きにも便利。A3サイズを見開きのまま収納可能。
サイズA4タテ 透明 仕様エンボス加工 材質PP 幅(mm)235 高さ(mm)303 穴数6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用) シート厚さ(mm)(ポケット)0.05 アズワン品番64-8835-61
1パック(5枚)
309 税込340
当日出荷

クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。
サイズA4-S 仕様替背紙式 材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP 高さ(mm)309 外幅寸法(mm)245 背幅(mm)8~20 ポケット数表紙ポケット2 中ポケット8 紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
1冊
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACIDファイル制作なども行えます。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1 ※64bitにも対応 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWindows 8.1/8:2GB以上、7/Vista:1GB以上 ディスク200MB以上 使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

黒テープが強さのヒミツ!とじ穴部分に補強テープを入れたので強くて丈夫!長期間ご使用になれます。 ポケットは特厚ポリプロピレンフィルムを使用しました。 。タテ差し
サイズA4 グリーン購入法適合 ポケットタイプタテ差し 材質ポリプロピレンフィルム 幅(mm)230 厚さ(mm)生地/0.08 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中厚手タイプのクリアポケットです。 丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで 長く使うことが出来ます。 コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.08
1パック(100枚)
769 税込846
当日出荷

穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけ!簡単ファイリング。見開きでA3サイズが収容できます。企画提案書や見積書、契約書などに最適。書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです。
厚さ(mm)0.3 材質PP サイズA3 寸法(縦×横)(mm)308×230
1冊
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。スケルトン表紙が鮮やか。見開きでファイルできるので、図面や地図など大きいサイズの資料等をコンパクトに収納できます。
サイズA4タテ 仕様固定式、仕切り付 幅(mm)241 高さ(mm)310 材質(表紙)PP
1冊
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。 入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。タテ差し
穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.12 サイズA4タテ 縦(mm)301 横(mm)230 トラスコ品番855-9730 グリーン購入法適合
1組(20枚)
449 税込494
当日出荷

クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。台紙は表紙と同系色。書類を横から入れるタイプなので、書類が落ちずに携帯に便利。倍サイズの資料を見開きのままでファイルできます。ポケットは光の反射を抑えたノングレアタイプのPP製フィルムを採用(反射率:メーカー比86%低減)。
ポケット数小口20枚(40ポケット) 仕様固定式、仕切り付 背幅(mm)18 材質(表紙)PP
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。 5色5山。
タイプ5色5山 材質再生紙100% サイズA4タテ グリーン購入法適合
1パック(6枚×2組)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.2 サイズA4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)310×220 クリア インデックスあり
1パック(10枚)
279 税込307
当日出荷

クリアポケット 0.12mm 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
超厚手タイプのクリアポケットです。 厚さ0.12mmと非常にしっかりとした作りのポケットなので 型崩れしにくく、大事な書類の収納に最適! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.12
1パック(50枚)
449 税込494
当日出荷

ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
サイズA4-S 穴数2 ポケットR-PP
1冊(20枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2460 材質アルミニウム
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアポケット 0.06mm 標準タイプ モノタロウ 動画あり
標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.06 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
499 税込549
当日出荷

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

壁面システム Labos のトップフックインプロファイルです。上部固定プロファイルに差込み
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7174-83
1袋(5個)
199 税込219
当日出荷

ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 動画あり
ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。 みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのフラットファイル。 書類の抜き差しが素早く簡単、ワンタッチサイドインとじ具の利用者カルテ用ファイル。 ご利用者様の個人情報管理に使うためのフラットファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。 書類の抜き差しが素早く簡単に出来るワンタッチサイドインとじ具です。 ファイルカード紙に全面ラミネート加工したの表紙は、耐久性が高く長くきれいに使えます。 タイトルラベルが貼りやすく、はがしやすいので、貼り替えて継続して使えます。 名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃う、タイトルガイド入りの背表紙です。 利用者様を表紙の色で識別管理も出来る、ブルー・ピンク・グリーン3色のカラーバリエーションです。 たすけあシリーズ 利用者カルテ用インデックス(98-078)との組み合わせで、より便利にご利用いただけます。
穴数2 サイズA4 規格A4-S 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)PPラミネート 材質(とじ具)PS・PP 収納枚数(枚)最大180(PPC用紙) グリーン購入法適合
1パック(10冊)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊でW(ダブル)の機能!。2通りの使い方ができる。クリップインファイル ダブル。。A3・B4サイズの書類も収容できます。書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS 寸法(mm)縦312×横28×幅15 サイズA4 枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)
1冊
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供 ブラック 消費電力(W)36 幅(cm)13.7 長さ(cm)20.4 出力電流(A)3 保存温度(℃)-40~75 高さ(cm)14.2 動作温度(℃)0~55
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7175-11
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20% アズワン品番65-7158-56
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷

ローランSakuraQR PLUS
ファイルメーカーProに二次元コード(QRコード・モデル2)作成機能を追加するプラグイン。Mac/Winodws両対応版で、ファイルメーカーPro4.0~8.5を動作保証しているOSで利用可能。QRコードの表示はスクリプトで提供し、既存のファイルにテンプレートの読込みをすれば、テキストフィールドにある情報を簡単にQRコード化できる。QRコードのバージョン(サイズ)を指定して作成できるバージョン固定機能付き。同じ大きさのQRコードが作成されるので、レイアウトに便利。
対応OSWindows 7対応、Mac 対応機種IBM PC/AT互換機 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows 及び Mac OS
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。Windows版。10ライセンス。
対応OSWindows 対応機種IBM PC/AT互換機 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。MacOS X版。10ライセンス。
対応OSMacOS X 10.1以降 対応機種※Intel搭載Mac対応。Classic環境はサポート外 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するMac OS
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番65-7174-81
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-7040-50
1袋(5個)
259 税込285
当日出荷

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KS アズワン品番65-7054-13
1袋(200個)
2,998 税込3,298
欠品中

ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 MacOS X版。 Mac OSX版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSMacOS X 10.1以降 対応機種※Intel搭載Mac対応。Classic環境はサポート外 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するMac OS
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。 バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 Windows版。 Windows版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSWindows 7対応 対応機種IBM PC/AT互換機 動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
対応OSWindows
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版。
対応OSMac
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷