「ファルコン ホイール」の検索結果
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0785
摘要44-S
質量(g)86
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
種別組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
材質(キャスター)スチール
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
種別組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)
主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途ブレーキダストや鉄粉除去に。
危険物の類別非危険物
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター種類双輪
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
種別組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター種類双輪
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分後輪
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:50
奥行(mm)600
間口(mm)1020
段数3段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。
付属品専用スポンジ
適合車体色:全色対応(一部不可)
トラスコ品番561-3454
材質界面活性剤、チオグリコール酸塩
内容量(L)4
容器ボトル
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
付属品スポンジ
容量(L)4
希釈原液~2倍希釈
危険物の類別非危険物
対応色全色(一部除く)
1缶(4L)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。
○アウターディスク:ステンレス
○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
○ディスク外径:Φ220
○穴径:Φ58
○P.C.D:Φ80
○取付穴径:Φ10.5
○厚み:4mm
○パッド当り幅:35.5mm
エイプ50-タイプD
AC18全車種
XR50モタード
AD14全車種
エイプ100-タイプD
HC13全車種
XR100モタード
HD13全車種
NSF100
NSR50
AC10全車種
NSR80
HC06全車種
NS-1
AC12全車種
NSR-MINI
●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合
●下記のキャリパーに適合
メーカー製片押し2ポッドキャリパー
メーカー製対向4ポッドキャリパー
NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー
ブレンボ4ポッドキャリパー
ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)