1,039件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐 長さ(mm)305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 質量(g)10 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAMolex(4ピン、PWM) コネクタBMolex(4ピン、PWM) 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオス ケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む) 変換タイプメス - オス
1個
239 税込263
当日出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09 ブラック 定格電圧(V)AC125/250 適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E 最大消費電力(W)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)9.5(MAX) 適合電線(mm2)0.3~0.89 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)22~18 結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3 ケーブル長(cm)各10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型で柔軟性の高い設計 既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長。4ピンコネクタCPUファン用 長さ(mm)305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 高さ(mm)8 質量(g)5 コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 コネクタAMolex(4ピン、PWM) コネクタBMolex(4ピン、PWM) 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
欠品中

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス 変換タイプメス - オス コネクタ1ファン用3ピン コネクタ2ファン用3ピン
1本
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約76 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) ノイズレベル最大:0.3Sone RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
RoHS
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
RoHS
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 仕様(リブ)無し 付属品取付ネジ 質量(g)約140 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XINRUILIAN120mmファン
RoHS
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン 高い冷却性能を必要とする機器に最適 2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現 パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様 バラけにくいツイストケーブルを採用 安定した品質のXinruilian社製 安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38 使用軸受2ボールベアリング 回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%) 最大風量(CFM)205.9 最大静圧(mmH2O)20.4 標準ノイズ(dB)58 定格電流(A)2.3 動作電圧(V)DC12 期待寿命(時間)約70000(40℃) コネクタパルスセンサー付3pinコネクタ ケーブル長(mm)450(ツイストケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
RoHS
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し 付属品取り付け用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質【筐体】プラスチック 質量(g)約125(本体のみ) ポート数5ポート 消費電力(W)2.3(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×5 接続方式Giga対応 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ) 保存温度(℃)-40~70 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源タイプ専用ACアダプター 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと) 保存湿度(%)5~90 電源供給方式専用ACアダプター 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネットあり 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワ-ド データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃ PoE対応非対応
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
当日出荷

冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

静音性に優れた低速の薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×15 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28 定格電流(A)0.09 回転数2000rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 標準ノイズ(dB)21.6 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷

冷却性に優れた高速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79 定格電流(A)0.4 回転数2400rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)92.83 標準ノイズ(dB)37.87 期待寿命(時間)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 ※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm)40×40×28 回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ3pin リード線長さ(mm)350 定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270 質量(g)13 寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15 コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
389 税込428
当日出荷