256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用 材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン 全長(cm)約19
1本
479 税込527
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

レンジフード内のファンの頑固な油汚れを取ることができます。
材質ハンドル=ポリプロピレン、毛=ナイロン、鋼材=ステンレス鋼 全長(mm)255 ブラシ寸法(mm)100×65(Φ10) EBM品番3344830
1個
529 税込582
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm)約10×230×60 質量(g)約30 耐熱温度(℃)70 ブラシ幅(mm)約10
1個
529 税込582
当日出荷

柔らかいマイクロファイバーで汚れを取ります。外して洗うことも可能です。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質マイクロファイバー/プラスチック 質量(g)190
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン・ポリエステル・ステンレス、(グリップ)ポリプロピレン 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×260
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
1個
699 税込769
当日出荷

シロッコファンお掃除用のブラシです。シロッコタイプの換気扇のファンがしっかり洗えます。ファンの2面が一度に洗える毛足サイズ
用途キッチン 台所 換気扇 ファン 隙間 掃除 ブラシ 材質グリップ/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ブラシ芯材/ステンレス 全長(cm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×18.5×2.8
1個
469 税込516
5日以内出荷

ささっと伸びてムラにならない。 つるんとなめらか生肌しあげ♪ つや肌ファンデブラシとキャップがセットになってます! 原産国:中国
材質ナイロン、PBT
1個
849 税込934
4日以内出荷



扇型の形がノーズライン、フェイス、ネープの部分に最適。ソフトタッチの山羊毛を使用しています。
寸法(mm)200 全長(mm)200 質量(g)22 材質(柄部)アルミニウム 材質(毛)山羊
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
欠品中


1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷



掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。
用途サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。 材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール ブルー・ピンク 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×250
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ファン型ブラシと丸平型ブラシが入ったフェイスブラシセット。
材質(毛)PBT
1セット(2本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。 ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。 このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。 一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。. 特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造
仕様コンテナ能力 = 1Lチップサイズ = 2 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ重さ = 970g
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

UNGER(ウンガー)壁ブラシ
シーリングファンや壁、天井を掃除できる楕円形ブラシ。馬毛製。
寸法(mm)300×120
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。 仕様風圧:約180g(高風速) 付属品充電ケーブル(Type-C) 電圧(V)DC7.4 電源内蔵リチウムバッテリー 本体寸法(mm)143×93×39 本体質量(g)315 充電電流(A)2(最大2.5Aまで) 充電時間(時間)約3(2Ano場合) バッテリー容量(mAh)3000 充電方式Type-C
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。 幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20~23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシホルダ
備考190、200フクム 部品名称ブラシホルダ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.37MB) 展開図3(0.37MB) 展開図4(0.37MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.36MB) 展開図34(1.36MB) 図解NoL4-530DW エンジン オルタネータ分解部品_No.180、SSA-F610 ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.58、SSA-S600 1997ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.18、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.58、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.58、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.180、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.58、SSA-S550 エンジン オルタネータ分解部品_No.18、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.18、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.58、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ分解部品_No.18、SSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.58など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシホルダ
備考190,200フクム 部品名称ブラシホルダ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoSSA-N550 エンジン オルタネータ分解部品_No.18、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ分解部品_No.46、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.22、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.27、SSA-Z600T エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.29、SSA-E500KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.26、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.29、SSA-Z500DX-1 エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.29、BSA-650シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.18、SSA-Z500MA-2 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.29、SSA-α520 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.29、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.29、SSA-α604MA エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.23など
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシスプリング
部品名称ブラシスプリング 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.37MB) 展開図9(0.37MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSSA-F616VT エンジン(オルタネータ・プーリ9部品_No.31、SSA-E501DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.28、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.57、SSA-α520 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.31、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.30、SSA-α603MA-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.25、SSA-G535 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.29、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.31、BSA-662 1062シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.20、SSA-G1010 エンジン(オルタネータ・プーリ・オルタネータ分解・冷却ファン・プーリ)部品_No.16、SSA-Z500DX エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.31など
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシ
部品名称ブラシ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.37MB) 展開図9(0.37MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoGB1010ASR オルタネータ分解部品_No.190、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.31、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α603-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-S600 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.19、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.30、SSA-S1000 エンジン オルタネータ分解部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.19、SSA-α604 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.31、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max 質量(g)バッテリー:405、ファン:125 本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9 風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間) 充電時間約2.8時間(付属充電器) 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)約95(ファン1個) 最大風量(m3/min)約4.1 最大風量(L/sec)約68.3 直径(mm)ファン:102
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

複数のジェットをブラシに接続することで、広範囲の作業も素早く、効率的に行うことが出来ます。 ジェットの設置数で水量が変わるのでジェット数を多くのブラシに接続するほど水量も大きくなります。
1セット(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0 適正電圧(V)12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)