打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
仕様(打撃面)格子状溝付
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)760
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)780
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315
質量(g)860
材質(本体)スティール製
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315
質量(g)770
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8321-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
48日以内出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
材質(ハンドル)複合グリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317
質量(g)950
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310
質量(g)800
材質(本体)スティール製
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312
質量(g)800
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
The RS Pro Ball Element with stainless steel ball for roller tracksColour Black ESD preassembled
材質スモール・ボール:ステンレス鋼、ケース:プラスチック
ボール径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様分解能 = 10ビットインターフェースタイプ = I2C, シリアルSPIセンシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファーセンシングワイヤータイプ = 結線済み実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLFピン数 = 32標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.25 V寸法 = 5 x 5 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサIC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサIC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途バイクの固定、荷崩れ防止など
使用荷重(kg)305
端末仕様オープンフック
破断荷重(kg)600
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
トラスコ品番153-3542
材質ポリエチレン(LDPE)
全長(mm)300
容量(mL)23
箱入数20本/袋×5袋(100本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
容量(mL)約2.5
全長(mm)114
胴径(Φmm)16
耐寒温度(℃)-10
材質LDPE
アズワン品番65-2366-52
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色薄緑
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)170×5.3
仕様ハロゲンフリー、耐熱
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)6.8~7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能
最高使用温度(℃)315℃
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
色ブラック
材質合成皮革
形状ローカット
質量(g)250
種類ビジネスシューズ
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 耐衝撃用
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。
主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム
特性耐衝撃、耐振動
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。
色ブラック
材質合成皮革
形状ローカット
質量(g)250
種類ビジネスシューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品二次排油用たけのこニップル
適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式捕集:回転衝突式
塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)5~40
捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引温度(℃)5~50
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W
最大出力(W)40
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約52.5 ×30×47
本体質量(g)約86
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)
USBポート数USB-C×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
材質高速度工具鋼(HSS-E)
形状M7以下は突き出しセンターになります。
ねじの種類M
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ