魚のランディングはアングラーにとって歓喜の瞬間ですが、事故が発生しやすいタイミングでも有ります。
水際で暴れるターゲットを素早く、確実に、安全に行う為には、信頼できるランディングツールが必須です。
本モデルは簡単な操作でターゲットをとらえる事の出来るアルミ製軽量フィッシュグリップです。
本体に適度な長さが有るため、魚が暴れてルアーのフックが手に刺さるリスクを軽減する事が可能です。
グリップに内蔵されたバネ測りは12Kgまで計測可能です。
用途安全に確実にランディングが出来る軽量フィッシュグリップ
色Black
質量(g)265
機能回転機能:魚をホールドした状態でグリップが360°回転する為、激しく暴れまわる魚も外れにくく、魚にも負担が掛かりにくい仕様です。EVAグリップ:グリップには適度な柔らかさを持つEVAを使用。濡れた状態でも滑りづらく、魚を逃しません。計測機能:グリップに内蔵されたバネ測りは12kgまで計測可能。計測誤算調整機能:目盛がズレた場合でも簡単な操作で正常な位置に戻すことが可能です。幅広アーム:アームの先端が幅広に設計されている為、魚の顎を貫通し辛く、魚体を傷つけにくい仕様です。ランヤード用大型リング:グリップエンドに大型リングを装備。紛失防止のランヤードなどを掛けていただけます。※ランヤードは付属しておりません。
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
堅牢かつ軽量高耐食性ボディ仕様
Dカン装着に便利なカラビナ標準装備
ネジレ剛性に優れたフックが掴んだ魚をかっちりキープ
閉じた口を開くのに便利な両開閉式フック先端部仕様
内側は魚の脱落防止形状な安心設計
グリップ部に滑り止めシリコンラバー仕様
荷重1kgクラス~10kgクラスの魚まで対応
ソルト、フレッシュウォーターの釣りに幅広く使用可能
全長(mm)214
色ブルー
自重(g)145
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レインズオリジナルフィッシュグリップがカラーラインナップを一新し登場!
細身に設計した先端部が魚を確実にホールドし、写真撮影時には対比効果で魚体を大きく見せ見栄えUP!
幅と厚みを持たせ握りやすさを実現したハンドル部分にはケミカルライト50mmを装着可能。(ケミカルライトは別売)
寸法(cm)長さ26.5×幅(柄側)3×横幅3.5
*上部固定式クロー(爪)採用:上部を固定式にすることで魚の口に狙いを定めやすく掴みやすい。 *アルミ極太クロー(爪):アルミ製の極太クローを採用で魚のヘッドシェイクやローリングに対し捻じれにくく外れにくい。 *クロー開口サイズ:クローの開口サイズは約23mmの設定。魚の口に入れ易く、掴みやすい開口距離に設計。 *ソフトPVCグリップ:滑りにくい素材仕様
用途フィッシングシーンで必ずと言っていいほど必要なツールの一つであるフィッシュグリップ。より洗練されたフォルムと実用性にブラッシュアップ。どこへでも違和感なく持ち運べるコンパクトなボディと魚の首振りにも強い極太滑りにくい形状で再設計。グリップはソフトPVC素材採用でしっかりホールドする事が可能。
材質アルミ合金・ステンレス
寸法(mm)【クローオープン】23
寸法(cm)約19
便利な重量計測機能付き(最大10kg)。釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなど。フィッシュグリップが一つあるととても安全です。リリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります。
用途青物、シーバス、ヒラメなど
サイズL
全長(cm)24.5
測定範囲(kg)最大10
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
トゲトゲの魚や鋭い歯を持っている魚が来ても大丈夫。 軽量&コンパクトなプラスティック製の魚バサミの登場です。 歯に当たる部分はプラスティックのスパイクを装備。 プラスティックボディに起こりがちな「すべり」の発生は皆無です。もちろんヌルヌルボディのお魚が来てもしっかりつかまえることができます。
用途しっかりつかめる万能タイプ すっかり定番となったプラスチック製フィッシュグリップ! カラーラインナップは3色! ブラック・イエロー・レッドです。
全長(mm)250
落下防止用クリップ。携帯電話に。Yシャツ等の袖止めようベルトに。帽子の落下防止に。
対応15mm幅の平紐、平ゴムに対応
手のひらに中におさまるサイズ感でライトゲームに丁度良いサイズです。携帯性や適応力に優れたコンパクトでありながらも汎用性が高いベイストサイズ。
用途簡単、使いやすい!を実現したフィッシュグリップ「イージフィッシュグリップ」。 グリップを握り込み、全てのロック(段階別)を解除していただくとアーム(先端)が開き、そのアームを魚の下顎に入れてカチッと握り込むだけでホールド。さらに握り込んでロックを外せばアームが再び開き、リリーズが可能となります。 見た目以上に軽量で、グリップ部分も滑り止めタイプを採用。従来品と比較しても開閉時のスムーズさが向上しました。さほど力を入れずともロックからリリースがとてもスムーズに動作出来ます。
寸法(mm)180
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ライトゲームフィッシュ専用、ロック式フック開閉レバーで魚の口をしっかりホールド。
小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用。さらに、カラビナ付きなので、フィッシングベストやベルトループ、バッグなど様々な場所に取り付けて携帯することができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:様々な場所に取り付けられるGMオリジナルカラビナ。
質量(g)35
付属品オリジナルカラビナ
使用方法1ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、2レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
全長(mm)125
材質合成繊維樹脂(グラスファイバー50%)
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。
大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。
【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。
カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。
【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。
【GMピンオンリールビッグ】
1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。
2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。
3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。
【GMライトグリップ】
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105)
コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100
質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5
材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)
ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のプッシュレバー(PAT.)を採用したEGグリップシリーズ。
シリーズ最強の肉厚ステンレスフック採用の"EGグリップHD"には、一定の力が掛かると回転し、暴れる魚の力を逃がすロータリーグリップを搭載。
ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:レバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:ノンスリップ・ソフトタッチ素材で握りこみやすい形状。
ロータリーグリップ:一定の力が掛かると回転するロータリーグリップ。回転しながら暴れる魚の力を逃がします。
フック:他モデルよりも肉厚を増した最強ステンレスフック。フックの先端は魚にやさしい幅広タイプ、先端がテーパー状になっており、閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー
寸法(mm)265
質量(g)253
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
少し大きい22cmは、暴れる魚や口が鋭い、また少し大きいサイズに対応が効くモデルでフィッシュグリップのスタンダードサイズです。
用途簡単、使いやすい!を実現したフィッシュグリップ「イージフィッシュグリップ」。 グリップを握り込み、全てのロック(段階別)を解除していただくとアーム(先端)が開き、そのアームを魚の下顎に入れてカチッと握り込むだけでホールド。さらに握り込んでロックを外せばアームが再び開き、リリーズが可能となります。 見た目以上に軽量で、グリップ部分も滑り止めタイプを採用。従来品と比較しても開閉時のスムーズさが向上しました。さほど力を入れずともロックからリリースがとてもスムーズに動作出来ます。
寸法(mm)215
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
アジ・メバルなどの小型魚・毒魚・危険魚・タチウオ等の歯の鋭い魚種、またタコやアオリイカなどのイカ類を、直接手で触らず魚をしっかりと捕まえることが出来る便利なフィッシュグリップ。
軽くて丈夫なボディでかつ手にフィットするよう設計された形状。滑り易い魚もしっかりホールド出来るギザ刃加工、先端部は獲物を逃さない交互の歯並びが特徴。
釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなど。フィッシュグリップが一つあるととても安全です。リリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります。
用途片手でも操作しやすいトリガーハンドル仕様。歯の鋭い魚やヌメリのある魚などを掴むのに最適。釣った魚をガッチリキープします!
寸法(cm)21.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途かわいいデザインのフィッシュグリップ。軽量コンパクト設計で、釣った魚をすぐにがっちりキープできます。中小型魚用。
寸法(cm)16
材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
厚さ(mm)12
先端形状フラットノーズ
先端厚さ(mm)2.3
ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm)
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。
質量(g)49
全長(mm)127
材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%)
材質(フック)SUS316ステンレス
使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。
フィッシュグリップを素早く素早く出し入れできる、携帯に便利な収納ホルダー。
「GMキャプチャーグリップホルダー」は別売の「Gmキャプチャーグリップ」&「GMキャプチャーシザーズ」専用の携帯に便利な収納ホルダーです。
魚を掴んだ後もホルダーに収納する事で汚れを気にせず携帯する事ができます。
可動式ベルトクリップと付属のカラビナにより、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等、様々な場所に取り付ける事ができます。
1高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
2幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
3可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
4GMオリジナルカラビナ
5カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
付属品オリジナルカラビナ
質量(g)80(カラビナ含む)
材質GFRP
適合GMキャプチャーグリップ/GMキャプチャーシザーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×51×160
フィッシュグリップやロッドを立てられるホルダー付きのミドルサイズ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×22(ハンドル除く)
ダイレクト感覚 フィッシュグリップ!。手を汚さず、魚の口をつかむバス持ちスタイルのフィッシュグリップ。コンパクト設計で写真撮影にも最適!!。先端を丸くした歯と曲線状に配置したJAW(顎)形状で、魚の口を傷つけずにキャッチできます。
付属品カラビナ
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)127×62×32
質量(g)77
ベストやバッグのD管等に取り付ければプライヤーやフィッシュグリップ、ハサミ、フォーセップ、携帯電話など、小物類の紛失防止に大変役立ちます。
コード長さ(cm)45
プライヤーとフィッシュグリップを同時に収納可能!!
背面の取り付け箇所はマジックテープを重ねて装着することで落下を防ぎます。
背面上部には取り外し可能なDリング付属。
材質(本体)ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
ショルダーバッグの延長やミドルポーチのショルダーベルトと合体可能。プライヤーホルダーやフィッシュグリップをフックできるフロントベルトにカールコード用D管など機能的に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×6×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。
プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。
天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。
用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!
内寸(cm)収納部:30×24×27
外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
釣れた魚を隠さず自慢できる、スケてるフィッシュグリップ。釣れた時の感触は今でも褪せないのに、なんで写真はショボいんだ。釣りの写真を後から見返すとうまく魚が写ってない、そんなことありませんか。この製品で魚を挟み写真を撮れば、釣れた時の嬉しい気持ちをしっかり残すことができます。堤防で釣れる魚にはヒレが鋭いもの、ヌルヌルして持ちにくいもの、歯が鋭いもの、ヒレに毒をもつものなど多様な種類がいます。自身の安全のため、またスムーズに針を外し魚へのダメージを最小限にするためにフィッシュグリップの使用がおすすめです。
セット内容製品本体、専用ケース(本体と接続済)、スパイラルコード(本体と接続済)
材質ABS
寸法(cm)(約)22×3.5×5.5
総質量(kg)(約)0.13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
強力マグネットでランディングツールを素早く脱着。
E.G.マグネットコードタイプ2は、強力マグネットでランディングツールをしっかりホールド。使いたいときに引っ張るだけで簡単に取外し可能。また、脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さで使用時にストレスを感じさせません。
フィッシュグリップ、ランディングネット、プライヤー等を安全に快適に使用できるサポートアイテムです。
マグネットバックル:強力マグネットで簡単脱着。(磁力(垂直荷重):約4kg)
ワイヤーコイルコード:脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さ(15cm~120cm)で使用時にストレスを感じさせません。
用途使用例(フィッシュグリップ装着時)
1.E.G.マグネットコードのツール取り付けリングにフィッシュグリップを接続し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。
2.ランディングの際にグリップを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離し、フィッシュグリップがフリーになります。
3.ランディング後は、グリップを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると、強力な磁力で簡単に引っ付きます。(フィッシュグリップは製品には含まれておりません。)
ワイヤーコイルコードのループ径調整方法
ワイヤーコイルコードの端に付いているループストッパーの穴に付属の六角レンチを差し込み反時計回りに回して緩め、ループをお好みの長さに調整し、六角レンチで時計回りに回して締め付けてください。(ご使用前に必ずループストッパーのネジが緩んでいないか確認してください。)
付属品六角レンチ
コード長さ(cm)15~120
磁力(kg)約4(垂直荷重)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ジグヘッドやオモリといった様々な仕掛け類、また、替えスプール等の号数の見分けに便利で、 多用途に使えるタックルステッカーがさらにヴァージョンアップ!タックルボックスやタックルケース、クーラーボックス、 フィッシュグリップなどのアレンジに使える多彩なカットのロゴシール、下段の240カットの数字や単位は、 TICTラインナップのウェイトに加え、1桁ずつ・1文字ずつも追加したことにより、さらに細かな使い方が可能になりました!
シートサイズ(cm)W18.8×H26
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
枕部分は着脱可能で、状況に応じて調整可能。 。ペンチホルダーを装備。フィッシュグリップやタオルを掛けられるループ付き。 。スムーズなキャスティングが可能なスマートポケットを採用。 。落水時の抜け落ちを防ぐための調整可能な股下ベルトが付き。 。グローブを着用したままでも開閉しやすいU字型ファスナーを採用しており、使い勝手も抜群です。 。フロートは着脱式で、丸洗いも可能です。
材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
色#ブラック
寸法(cm)肩幅:35、身幅:44、着丈:43
浮力(kg)7.5
自重(g)950
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
背面にはタックルケースが収納できる大型ポケットを採用。 。水切れが良く、乾きやすい裏地メッシュ仕様。 。サイドには調整可能なアジャスター付きで、フィット感を向上。 。取り外し可能なポーチ、ペンチホルダー、フィッシュグリップホルダーが付いています。 。落水時に抜け落ちを防ぐ調整可能な股下ベルト付き。 。グローブ着用時でも開閉しやすいU字型ファスナー引手を採用。 。フロートは着脱式で、丸洗いが可能です。
材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
寸法(cm)肩幅:32、身幅:44、着丈:51
浮力(kg)7.5
自重(kg)1.1
<使用方法>1.セットネジを選定する:使用するロッドキーパーに対応するセットネジを選択してください。マルチスタンド160はM8セットネジ(太)、その他の対応機種はM6セットネジ(細) 2.マルチステーションを挟み込む:使用するロッドキーパーの竿受部とクランク部を外し、マルチステーションを間に挟み込み穴にセットネジを通してください。 3.竿受部とマルチステーションをクランプに固定する:穴の中心を合わせながらセットネジで竿受部とマルチステーションをクランプにしっかり固定してください。(ロッドキーパー本体のセットネジは使用しませんので保管しておいてください。)
用途マルチスタンド・受太郎シリーズ専用カスタムトレイ フィッシュグリップやプライヤーなどのツールを多数装着可能!トレイ内にはローテーションルアーを置けるので手返しアップ!イカメタル・タイラバ・バチコンなどのルアーローテーションの多い釣りに最適です。
付属品セットネジ2ケ(太・細)
材質ガラス繊維強化プラスチック
質量(g)347(トレイのみ)
内寸(mm)(トレイ部)153×130×30
対応機種*マルチスタンド130/マルチスタンド160 *受太郎ミニ/受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎ミニ/スーパー受太郎/スーパー受太郎130/スーパー受太郎240 *受二郎ミニ/受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎ミニ/スーパー受二郎/スーパー受二郎130/スーパー受二郎240 *両軸受太郎/両軸受太郎130 *受太郎GB *スーパーパイプ受太郎/スーパーパイプ受太郎プラス
サイズ(mm)276×176×40
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
背面にはタックルケースが収納できる大型ポケットを採用しています。 。水切れが良く、乾きやすい裏地メッシュ仕様。 。調整可能なアジャスター付きでフィット感を向上。 。取り外し可能なポーチ、ペンチホルダー、フィッシュグリップホルダーが装備されています。 。落水時の抜け落ちを防ぐ、調整可能な股下ベルト付き。 。グローブ着用時でも開閉しやすいU字型ファスナー引手を採用。 。フロートは着脱式で、丸洗いが可能です。 。ランガンアングラーの負担を軽減するサポートベルト付き。
材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
寸法(cm)肩幅32cm/身幅44cm/着丈48cm/浮力7.5kg
浮力(kg)7.5
背面にはタックルケースが収納できる大型ポケットを採用しています。 。水切れが良く、乾きやすい裏地メッシュ仕様です。サイドには調整可能なアジャスターが付いており、フィット感を向上させます。 。着脱式ポーチ、ペンチホルダー、フィッシュグリップホルダーが装備されています。 。落水時の抜け落ちを防ぐための調整可能な股下ベルト付きです。 。グローブ着用時でも開閉しやすいU字型ファスナーを採用しています。 。フロートは着脱式で、丸洗いが可能です。
材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
寸法(cm)肩幅:32、身幅:44、着丈:51
浮力(kg)7.5
自重(kg)1.1
ライト~ミドルサイズまでの魚をターゲットにした便利な小型ランディンググリップ。
「GMグリップ」はライト~ミドルサイズまでの魚をターゲットにした取りまわしが便利な小型ランディンググリップです。
1フック部:魚種を問わないラウンド型フック採用。(SUS316ステンレス)
2本体フレーム:ジュラルミン+ABSカバー採用で軽量ながらネジレ強度をアップ。
3トリガー:Pull式トリガー採用。
4上部ラバー:Pull式トリガー使用時に力が入りやすく、指先のスベリを防止します。
5グリップ:ノンスリップラバー採用で握りやすく滑り難いオリジナル形状です。
材質(フック)SUS316ステンレス
使用方法GMグリップを握りトリガーに指を掛けます(図1)。トリガーを引くとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、トリガーを元に戻すと同時にフックが閉じて(図1)魚をホールドします。
質量(g)110
材質【本体側面】透明ABSカバー
付属品カラビナ付きスパイラルロープ(150mm)
全長(mm)185
材質(本体)ジュラルミン
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree
質量(g)約1200
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
生地ポリエステル1680D
用途フィッシュメガグリップの進化版。コンパクト設計、錆びにくく軽いステンレス製。持ちやすく滑りにくいEVAグリップ。グリップが回転することで不意に魚が暴れてもはずれにくいローリング仕様。
寸法(cm)19
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
レギュラーサイズのキャッチャー。ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR
厚さ(mm)19
全長(mm)200
質量(g)192
関連キーワード
1
2
次へ