イージーフィッシュグリップ
少し大きい22cmは、暴れる魚や口が鋭い、また少し大きいサイズに対応が効くモデルでフィッシュグリップのスタンダードサイズです。
- 用途
- 簡単、使いやすい!を実現したフィッシュグリップ「イージフィッシュグリップ」。 グリップを握り込み、全てのロック(段階別)を解除していただくとアーム(先端)が開き、そのアームを魚の下顎に入れてカチッと握り込むだけでホールド。さらに握り込んでロックを外せばアームが再び開き、リリーズが可能となります。 見た目以上に軽量で、グリップ部分も滑り止めタイプを採用。従来品と比較しても開閉時のスムーズさが向上しました。さほど力を入れずともロックからリリースがとてもスムーズに動作出来ます。
- 寸法(mm)
- 215
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ












![RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762598-260819-02.jpg)
![RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762562-260819-02.jpg)
![Tansan [タンサン] グラスルーツ Tansan [タンサン] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762571-260819-02.jpg)