こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂
内寸(mm)【ホルダー】160×160
対応【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
行動派のためのフィッシングタイツ。フィット感、装着感抜群。膝の衝撃保護に圧縮パット付き。
用途渓流釣り
色グレー×ブラックライン
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
高級ネオプレンスポンジゴムを使用した保温性抜群のスタンダードタイプ。前ファスナー、足首ファスナー付き。
用途渓流釣り
色ブラック
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。
材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)
目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。
JIS規格1級
1目盛(mm)1
収納力抜群の多彩なポケットを備えており、釣りだけでなく様々なアウトドアシーンで活躍します。 裏地には通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
材質ポリエステル
自重(g)200
わなげとパズルと釣りが遊べるおもちゃ!
セット内容本体×1
材質EVA
寸法(cm)24×32
包装形態PP袋
1個
¥364
税込¥400
3日以内出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6571
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
車やアウトドア、レジャーなどゴミ箱や小物入れとしても活躍するマルチダストです。安心安全な抗菌&撥水素材のため、汚れた時に丸洗い可能でお手入れも簡単素材です。取り付け自由自在なカラビナ&長さ調節可能ワンタッチベルトで便利な仕様です。車中泊、フィッシング、ベビーカーなどにも使い方や用途はアレンジ可能です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラー。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、開口部リング内蔵、ワンタッチベルトバックル
サイズ(cm)18×17
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6568。適合情報:。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 18-19
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
簡単にお車の収納アップができ、シートバックのキック汚れ防止にとっても便利な収納グッズです。ドリンク、ティッシュ、スマホ、小物類、リモコン、軍手、多彩で収納は大容量。ヘッドレストなど、どこでも取り付け自由自在で長さ調節も可能なワンタッチベルト付きです。ミリタリーテイストでワイルドな印象のレザー、モールを施したデザインとなっています。車中泊、フィッシング、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途はアレンジ次第で広がります。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
サイズ(cm)約45×55
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6572。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6570。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125]
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
アズワン品番64-7988-87
危険物の類別非危険物
1本
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)1200~2070
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高級オペロンジャージを使用し、サイドには大型のカラーライン。立体型形状によりでフィット感抜群。また、足首にはズレ防止のファスナーストラップ付き。
用途渓流釣り
色チャコールグレー×(シルバー×ブルーライン)
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)
主な用途プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして
表面処理溶融亜鉛めっき
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。
仕様最大送風距離:約6m
色ブラック
質量(g)370
消費電力(W)11
電源USB、乾電池
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間
角度調整範囲0-50度(手動)
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18
風量調整3段階(弱・中・強)
内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)
タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
40cm~58cmまで9段階の高さ調節可能!
市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。
40cm~58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。
クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。
500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。
材質樹脂
長さ(mm)215
内径(Φmm)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
釣行後の濡れたウェアや用品、濡れてほしくないアイテム各種の収納に便利なトートバッグ。フィッシングシーンでは何かと出番の多い高防水性バッグです。
防水性を飛躍的に高めるW.T.C.加工に、縫い目のないウェルダー加工、止水ファスナー&ロールトップ仕様の開口部と、随所に防水を強く意識した仕様を採用。水分の滲入と滲出を防ぎます。
材質ナイロン+W.T.C.加工
色ブラック
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15×50
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
座れてイスにもなる、収納できる樹脂製バケツ。
耐荷重は150kg。
用途子供部屋の片付け、ガーデニング、アウトドア、フィッシングなど
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐荷重(kg)150
商品タイプ本体+フタ
釣行後の濡れたウェアや用品、濡れてほしくないアイテム各種の収納に便利なトートバッグ。フィッシングシーンでは何かと出番の多い高防水性バッグです。
防水性を飛躍的に高めるW.T.C.加工に、縫い目のないウェルダー加工、止水ファスナー&ロールトップ仕様の開口部と、随所に防水を強く意識した仕様を採用。水分の滲入と滲出を防ぎます。
材質ナイロン+W.T.C.加工
色ブラック
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×58
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
ナイフとしてもはさみとしても使えるきっちんハサミです。キャンプやアウトドアでの食材カットはこれ一本で解決します。職人が1本1本丁寧に刃つけをしているため、スパスパと心地よい切れ味を体験することができます。分解可能で食洗器対応なのでお手入れ簡単です。
用途キャンプやアウトドア、フィッシングに。
トラスコ品番564-9618
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、ケース:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)205
色シルバー・黒
刃長(mm)100
1箱(6丁)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE
長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)
インデックスバス
ライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
関連キーワード
1
2
3
次へ