スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。
その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。
交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。
シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922
材質ろ紙
全長(mm)88
タイプ交換用エレメント
全幅(mm)42.5
標準流量(L/min)20
適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。
材質鋼板、ろ紙
全長(mm)100
タイプ交換用カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。
材質アルミ
全長(mm)142
全幅(mm)92.2
最高使用圧力(MPa)7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ電圧範囲 = 250 V ac許容電流値 = 10 A電源相数 = 1長さ = 98mm幅 = 52.8mm奥行き = 38.9mm寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mmUL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ
長さ(mm)155
幅(mm)70
高さ(mm)40
質量(g)289
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた
フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。
品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ