1,714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
危険物の類別非危険物
1本(355mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g) 危険物の類別非危険物
1缶(800g)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本(270mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.592L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

クリーナー専用の別売排気フィルターです。
寸法(mm)53×53×57 質量(g)11 材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM 対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
1個
999 税込1,099
当日出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
2,298 税込2,528
当日出荷




湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸やフィルター等のお掃除にお使いください。
材質毛先・柄:ポリプロピレン 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×60×275
1個
679 税込747
当日出荷

粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD アズワン品番1-2788-12
1個
599 税込659
当日出荷



1個
799 税込879
当日出荷

特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg)18 商品番号189-6889 希釈倍率原液使用(浸漬タイプ) アズワン品番64-7052-78
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤 特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。 繰り返し使用できる洗浄液のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率原液
1個(18kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
質量(g)172 対応機種SCD-120P・SCD-L1P他 幅(Φmm)75
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄 使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。 pH(原液)13.0以上 比重1.15~1.25
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー掃除機用フィルターバッグ
エコ商品
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994 適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック 幅(mm)225 高さ(mm)80 品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入 奥行(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。
質量(g)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
1台
990 税込1,089
当日出荷

ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止 トラスコ品番794-1889 質量(g)578
1パック(5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷



1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日立グローバルライフソリューションズ掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
エコ商品
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック 対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ掃除機ゴミパックフィルター
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷