265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番455-5163 セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm)45×475×25 質量(kg)1.5 アズワン品番1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

材質金網:ステンレス16メッシュ 3枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理) 質量(g)182 フレーム(mm)120
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4199-81
1式
28,980 税込31,878
13日以内出荷

6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
付属品取付金具×1 材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)205(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3 消費電流(mA)最大60 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600 通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)通気ユニット 壁取付タイプ 角形
室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターなし、交換用:なし
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷


薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター 材質ハイインパクトスチロール 仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本 シルバーグレー 開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付) 有効換気面積(cm2)85 通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2 外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
779 税込857
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セムコーポレーションBIGカートリッジハウジング
樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界 口径1 1/2"NPT 規格FDA規格(米国) 取付寸法(mm)(金具)75×75 耐圧(MPa)0.49 最高使用温度(℃)37.7 主材質PP
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
759 税込835
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNKT タイプ天井取付タイプ用 呼称100
1個
529 税込582
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/ タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂 クールホワイト(フェイス部) 種類角型ガラリ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュフィルター(防虫・阻塵対策)。フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)ボード:120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QSUF /AT-150TQSUF タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
539 税込593
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 天井取付タイプ
過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 薄形デザイングリル ボード止め可能(取付部品同梱) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNKT-F
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 壁取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付壁取付タイプ 呼称150 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNK-F
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターなし、交換用:なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 丸形
開閉がスムーズなワンプッシュ方式 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状丸形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNM-F
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付天井取付タイプ 種類角形レジスター
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果 500Hz域にて約26dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ タイプ防音タイプ 呼称100 フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNKX-F
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付壁取付タイプ 種類角形レジスター
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷