1,108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
適合Φ110mm用
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷



1個
619 税込681
当日出荷

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用 アズワン品番64-8273-76
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2)15 口径PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R・F/1000R・F型に8"×10"角形フィルターを装着するためのスペアパーツです。
用途8×10mm角型フィルター用 寸法(mm)203×254
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

日東工業EFC 塩害用フィルタケース
エコ商品
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色 仕様塩害用フィルタ付 付属品取付ねじ、取扱説明書 質量(g)約180 使用温度(℃)0~+60 寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa 除塵率(%)約90 使用湿度(%RH)100以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
1箱(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース
PETボトルのリサイクル生地を採用した”ちょっとかわいい”LUCEフィルターケース”。82mmまでのフィルターに対応。4 枚収納可。36Φ。までの三脚やストラップ・ベルトに取り付けられるフラップ付
質量(g)80 外寸(mm)105×105×35 主材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表/中生地)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース
カラビナ、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備し82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。また、内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。表生地は人気のブラックカモフラージュ柄を採用。
材質ポリエステルナイロン
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)セミハードフィルターケース
たくさんのレンズフィルターを使用する方のために、使いやすさにこだわったフィルターケースです。フィルター名が見やすく取り出しやすい蛇腹式を採用。82mmまでのフィルターを6枚まで収納可能。大容量ながらコンパクトなサイズを実現。カラビナ、面ファスナーベルト付きで持ち運びに便利です。
材質(本体)EVA・ポリエステル、(内装生地)ベルベット 質量(g)約196 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×120×65 (カラビナ・突起部を除く)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SanctuaryⅣ 防水フィルターケース
防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約30 交換目安約1年 寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷

富士インパルスFIL フィルターケース B
対応FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番67-8105-03 構成部品エア配管関連
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷



3802 コーヒーペーパーフィルターケース トスカ 山崎実業 動画あり
蓋付きでしっかり収納できるコーヒーペーパーフィルターケース合板の蓋でナチュラルな風合いを演出
材質本体・収納部:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板 ホワイト 質量(g)約650 対応扇形:1~2・2~4杯用ペーパーフィルター約100枚(片方約50枚) 円すい形:1~2・1~4杯用ペーパーフィルター約60枚(片方約30枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×5.7×14
1個
2,200 税込2,420
当日出荷



1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1~4杯用のコーヒーフィルターが約40~50枚入ります。マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて使用していけます。
仕様●サイズ:140×37×150mm●カラー:ホワイト アズワン品番65-8981-72
1個
139 税込153
7日以内出荷

専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
主な適合純正品番23383-78150 差込角(sq.)12.7 適合車種日野/デュトロ 年式2019年~ エンジン型式N04C
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1~4杯用のコーヒーフィルターが約40~50枚入ります。マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて使用していけます。
仕様●サイズ:140×37×150mm●カラー:ブラック アズワン品番65-8981-73
1個
139 税込153
7日以内出荷

ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
全長(mm)96 質量(g)166 板厚(mm)10 差込角(sq.)12.7
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。オイルフィルターに課された役割は、オイルの「ろ過」。デイトナ スーパーオイルフィルターは、ろ過効率を追求。オイルの中の異物を効率よく取り除き、エンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。消耗品に保証がついた、二輪アフターマーケットでは初めての画期的保証制度採用。万一、フィルターの欠陥によりエンジンブローを起こした場合は、修理費用等を補償します。詳しくはパッケージ裏面の保証説明をご覧ください。
1セット(6個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

XPS-7Ⅱの導入管に使用するフィルタケースアッセイです。
用途傷みや、劣化時の交換用に 適合機種XPS-7Ⅱ
1個
9,698 税込10,668
12日以内出荷