ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合700FVD、600FVD
取付場所フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4171
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3人同時通話ができる特許取得の無線機です。
IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。
2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。
3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
用途建機での解体作業やクレーン作業等
仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付
トラスコ品番856-9143
セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ
材質ポリカーボネート
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)100
奥行(mm)29
電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
定格電圧(V)2.4~3
アンテナサイズ(mm)165
周波数帯域(MHz)421422440
出力(mW)10/1(自動切替)
通信距離(m)約100
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
寸法(mm)149.7
対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500
寸法(mm)25×266(フィルム)
色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード