「フィルム収納ケース」の検索結果
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
材質ステンレス(SUS304)
強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填
硬化時間(分)開始/2~5
完全硬化時間24時間
仕様(切削可能時間)15-30分
材質エポキシ樹脂
寸法(mm)Φ2.5×200
危険物の類別非危険物
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!
成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)20~30分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別非危険物
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)171×54×91
滅菌オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納10個パック
ケース外側に作品タイトルカバー挿入用透明フィルムがついております。
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。
用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。
質量(g)92(1食あたり)
アレルギー小麦、ごま
入数60食
保存期間(年)5
栄養成分(1食あたり)エネルギー386kcal、たんぱく質7.9g、脂質7.3g、炭水化物72.3g、食塩相当量1.0g
1箱(92g×60個)
¥10,980
税込¥11,858
6日以内出荷
ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。
付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。
少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。
内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。
材質本体:ABS樹脂
容量(L)2
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
ブルーレイディスクを1枚収納できるケースです。(DVDおよびCDでも御使用頂けます)
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製です。
ケース外側にはジャケットカードを収納するための透明フィルム付きです。
材質PP樹脂
色ブルー
質量(g)1枚あたり約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×12.5×172
対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD
収納枚数(枚)ブルーレイ1
取扱説明書なし
1セット(25枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー
材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ
対応機種各種スマートフォン
挟み幅奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)。MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)。ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。※コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。
仕様スタンド機能:なし、ショルダーベルト:なし、ハンドベルト:なし
セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書
材質TPU、PC
対応機種Apple iPhone 16e
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能あり
防水性あり
1個
¥3,798
税込¥4,178
17日以内出荷
スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC
組立人数1人
組立時間20分
寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比16:10
サイズ対角線:72型
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046
寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。
用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。
質量(g)75(1食あたり)
種類パン・お菓子類
アレルギー小麦、ごま
入数60食
保存期間(年)5
栄養成分(1食あたり)エネルギー322kcal、たんぱく質5.9g、脂質6.2g、炭水化物60.8g、食塩相当量0.8g
1箱(75g×60個)
¥10,980
税込¥11,858
6日以内出荷
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り
外形寸法(mm)297×210
素材光沢透明フィルム
リングは360度回転し、180度スイングしますので、お好みの角度でご使用いただけます。
また、縦にも横にも立てられるスマートフォンスタンドとし使用可能です。
デニム等のポケットに入れる際もリングを折りたたむと容易に入ります。
また、カード収納ケースがありますので、ICカードなどを収納でき、
日々のライフシーンをしっかりとサポートします。
裏側のフィルムを剥がしてスマートフォンに貼り付けるだけの簡単装着。
材質本体部:ABS、リング部:合金、レザー部:PUレザー
サイズ(mm)高さ約93×横幅約63×厚さ約11、リング部内径約18×22
デザインモノグラムレザー
フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
6日以内出荷
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる着脱式紙心地フィルムです。
用途動画視聴の際などに取り外して使える着脱式で、端末本来のクリアな画面を楽しめる指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 。ペン先が滑りすぎないため、しっかり線画が描きやすいです。 。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。 。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。 。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミが付きにくいです。 。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。 。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことができます。 。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約37%カットをします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねて使用すると、タッチ操作の感度が低下する可能性があります。 。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
ブルーライトカット率約37%
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことが出来ます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねてご使用になると、タッチ操作が低下する可能性があります。
セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
ブルーライトカット率約30%
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな
板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計
です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル
ムフックに掛けるだけ。
付属品緩衝材×2
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約330
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)約1
適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)
内寸(cm)約W29×D6.7×H7
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。しっかりとした描き心地を実現し、ペン先が滑りすぎないため線画が描きやすいフィルムです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことができます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約37%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねて使用すると、タッチ操作の感度が低下する可能性があります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
ブルーライトカット率約37%
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことができます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねて使用すると、タッチ操作の感度が低下する可能性があります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
ブルーライトカット率約30%
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ