119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数3枚 シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ> 刃数3枚 タイプTタイプ 適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR 寸法A(°)90
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm)110 適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+13(max.) レンチTTW-15 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)デュアルフェイスミル
2018年トラスコ掲載ページ1 0939
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工 付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) 刃数3 タイプSタイプ 適合チップS32MOZS32GUR 寸法a(°)45
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シャンクHSK 寸法D2(Φmm)- 形状図番1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃数4 質量(kg)0.9 タイプフェイスミルアーバタイプ 寸法L(mm)40 刃長(mm)5 寸法D1(Φmm)91.6 寸法Dc(Φmm)80
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 フェイスミルカッター
RoHS
クラシックタイプのフェイスミルカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー シャンクKM63XMZ
1本
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12
RoHS
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm)APMXS:1 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSE..1203
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:3.1 角度(°)KAPRS:90 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSNHQ1203xxR
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。 適合チップOD 0504 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。 トラスコ品番412-7198 刃数4 切削径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。 適合チップOD 0504 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。 トラスコ品番411-9386 刃数2 適合チップOD 0504 切削径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)