524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。 幅広いチョウ目害虫に高い効果。 幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。 また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。
有効期限(年)4 有効成分フルベンジアミド・・・18.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22853 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(250mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。 幅広いチョウ目害虫に高い効果。 幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。 また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。
有効期限(年)5 有効成分フルベンジアミド・・・20.0% 性状褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)21916 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(500g)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156 先端寸法(mm)0.4×2.5 軸長(mm)75 刃形-(マイナス)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいタイプの殺虫剤です。 優れた殺虫活性、チョウ目およびアザミウマ目に高い活性があります。 優れた耐雨性と残効性があります。 天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。
有効成分ピリダリル10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)21333 適合病害虫コナガ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ミナミキイロアザミウマ、タバコガ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アオムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分フルベンジアミド20.0% 農林水産省登録第(号)21916 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(100g)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行 種類接続用コネクタ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

チョウ目をはじめ、ハエ目など幅広い害虫に高い効果があります。 新規作用性を有しているので、既存の抵抗性害虫に有効です。 吸収移行性に優れるので、省力的な灌注処理が可能です。茎葉処理で約2週間、灌注処理では約4週間もの長期間にわたり、効果が期待出来ます。 天敵・訪花昆虫に対しては高い安全性が確認されています。
有効成分クロラントラニリプロール5.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物なす、はくさい、レタス、トマト、きゅうり、非結球レタス、キャベツ、ねぎ、えだまめ、だいず、ミニトマト、ブロッコリー、いちご、たばこ、だいこん、かぶ、ピーマン、カリフラワー、パセリ、とうがらし類、非結球あぶらな科葉菜類、アスパラガス、ほうれんそう、はなっこりー、ズッキーニ、ごま、とうもろこし、メロン、ふき、さやいんげん、さといも、さやえんどう、かんしょ、やまのいも、はつかだいこん、すいか、モロヘイヤ、バジル、とうがん、クレソン(土耕栽培)、えごま(葉)、しそ 農林水産省登録第(号)22464 適合病害虫ハモグリバエ類、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、カブラヤガ、ハイマダラノメイガ、シロイチモジヨトウ、ウワバ類、ウリノメイガ、ヒメフタテンヨコバイ、コナジラミ類、ネギコガ、マメシンクイガ、ウコンノメイガ、アワノメイガ、カブラハバチ 毒劇区分普通物
1本(250mL)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


頭も体もこれ一本。気になる体臭、不快感もすっきり。100%植物性洗浄成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1000mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お湯のいらない全身清拭料です。入浴が困難な方に、拭くだけでお風呂に入ったようなさっぱり感です。
成分水、エタノール、グリチルリチン酸ジカリウム、ヤシ油、その他 種別詰替え用 寸法(mm)214×125×245 容量(L)4 香りオレンジの香り アズワン品番7-2129-02
1個(4L)
4,398 税込4,838
欠品中

1箱(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。スライド棚は両側に開きます。移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途倉庫や工場内にて。小物の収納・保管に。 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 2018年トラスコ掲載ページ8 0418
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット(4個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質スチール 付属品取付ブッシュ(4個) 適合支柱Φ25.4mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0389 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)133 ブラック 高さ(mm)23 奥行(mm)32 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1500 保護等級IP68 充電時間約2時間 外径(mm)133 明るさ(Lm)1500 照射距離(m)300 最大点灯時間約54h
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1ケース
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 厚さ(mm)1.2
1組(4本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accu アズワン品番3-6481-02
1個
141,500 税込155,650
翌々日出荷

植物油脂系を使用した自然派タイプです。さらにキメ細かく豊かな泡立ち。素早い泡切れ。
1本
960 税込1,056
4日以内出荷

植物由来成分配合でお肌のうるおいを守りながら洗浄します。
仕様ボトルタイプ 成分グリチルリチン酸ジカリウム、ラウレス硫酸Na、他 サイズW84×D75×H233mm 容量1000mL 液色淡黄色透明 香りシトラスフローラル アズワン品番67-4597-31
1ケース(12本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 キャスター自在×4 均等荷重(kg)150 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)100 引出しなし
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番494-0024 セット内容アジャスタ―(4個) 材質金具:スチール、樹脂:PA6 ねじピッチ(mm)2 ねじM16 軸長(mm)40
1セット(4本)
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
材質(本体)スチール
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)