内径(Φmm)6
ねじの呼びM6
外径(Φmm)23.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-100~200
最高使用圧力(MPa)2
特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーランプ用のパッキンです。
材質ゴム
厚さ(mm)1
内径(Φmm)68
外径(Φmm)80
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
手芸、人形、玩具、ワッシャー、パッキンなどに最適です。
材質ウール60%、レーヨン40%
寸法(mm)200×200
ねじの呼びW3/16
呼び3/16
長さ(mm)21
材質スポンジ
厚さ(mm)5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
材質オーステナイト系
サイズH8
下穴径(Φmm)11.5~12.5)
ボルト(mm)【上部】□5.5
材質(パッキン)黒フェルト
サイズ(mm)30
ナット対辺(mm)13.5
1袋(100本)
¥22,667
税込¥24,934
5日以内出荷
1個
¥324
税込¥356
7日以内出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
材質ゴム、ステンレス
規格(口金)BA9S G-14
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
用途マーカーランプ補修部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ
材質カドミウムフリー樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。
色白
成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤
施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り
付属品ふきとり用イレイザー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.009L
危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8868
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥20,980
税込¥23,078
24日以内出荷
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!。飲んだ量がひと目でわかりやすい!。1回の給水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!。軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約95×直径79×210
色プリンセス23
容量(mL)約480
質量(g)約145
1個(145g)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです。YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます
用途電装パーツ
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
規格13.5X22.5X2
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.25、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.25、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.25
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の吸水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約95×直径79×210
容量(mL)約480
質量(g)約145
耐熱温度(℃)(本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
集塵機VNA用(自動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン付です。(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番460-8869
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!。飲んだ量がひと目でわかりやすい!。200mlごとのメモリ付き。ワンプッシュで簡単オープン!。キャップを開けたらすぐ飲める斜め形状で飲みやすいダイレクト飲み口。飲む時に戻らないキャップロック設計。持ちやすいハンドル付き。すべりにくい底カバー付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、キャップ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、フタ・飲み口・・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約直径84.5×260
容量(mL)約1000
質量(g)約223
種類ミッキーマウス
1個(223g)
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8864
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。
家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。
太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。
VOCは使用していません。(※厚生労働省認定のシックハウス13物質)
用途1本で太中両用
インク色白
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
最大径(Φmm)23.6
線幅(mm)(太)8、(中)2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細字
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ