タカショー「ホームEXアルミ柱」60角×1950(HEX-0560)または60角×1050(HEX-0260)専用です。※柱の固定は、タカショー「ラティス用固定金具(60角用)」が別途必要です。(柱1本につき1個必要)。※板材は、2×4材または1×4材を用意してください。(長さ900mmまで)板材固定用の木ネジを用意してください。
材質アルミニウム
幅(mm)37
質量(kg)0.71
色ステンカラー
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×厚さ2.8cm×高さ85cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約3.7×2.8×85
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1セット
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容支柱1本分
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途ミラーオプション
仕様はさみ込みタイプ
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40
材質スチール
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
セット内容フェンス取付金具A(2)、フェンス取付金具B(6)、フェンス押え金具A(2)
色ホワイト
適合シリーズメッシュフェンス・門扉A型
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。
固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6
適合工具六角棒レンチ 5mm
仕様●材質:鉄(ユニクロームメッキ)
アズワン品番67-7411-94
1組(2個)
¥198
税込¥218
4日以内出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
ホームEXアルミ柱専用の取付金具です。
付属品柱用ドリルネジ2本、フェンス用木ネジ4本
材質アルミニウム
幅(mm)37
質量(kg)0.08
色ステンカラー
質量(g)約80(総質量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×奥行2.8cm×高さ8cm
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01
TGK品番115-58-34-09
材質クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質SS41・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途支柱の連結用。
仕様Φ25.4mm支柱用
間口(mm)70
奥行(mm)20
高さ(mm)13
質量(g)60
トラスコ品番256-5331
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
特性速乾
主成分2液型アクリルウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
色銀
耐荷重(kg)25
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)。『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
質量(kg)0.8
色シルバー
直径(Φmm)32(固定できる支柱)
板厚(mm)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×6×9.5
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.215
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
猛暑対策にぴったりな大判サイズのシェード。布地の両端はどの位置でもヒモや専用金具で固定しやすいボタンホール仕様をなっています。
ご自宅を大きくカバーするのはもちろん、熱を持ちやすいカーポートに取り付けて遮熱や車の目隠しや、隣家や施設のフェンスに張って目隠しといったように幅広くご利用いただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
遮光率(%)約81
紫外線遮断率(%)約85
寸法(幅W×高さH)(cm)約180×600
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
取付金具フェンス挟み込みタイプ
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.185
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.195
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ