90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg)4.2 タイプ本体のみ タンク容量(L)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390 アズワン品番0-7279-02 松吉医科器械コード19-3065-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様フォグマスタ TGK品番656-58-25-01 寸法(mm)Φ220×310×390 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min)40~300 アズワン品番0-7279-01 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg)4.2 タイプセット 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390 松吉医科器械コード19-3060-00
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

小回りのきくハンディタイプ。 病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質プラスチック 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×260 松吉医科器械コード19-3070-00
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-02 型式7401 摘要噴射量8段切換え
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-03 型式TT-700 摘要ターンテーブル
1個
97,900 税込107,690
4日以内出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充てん式大型 充填式大型噴霧器 クラマタ産業 動画あり
クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤/水 材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン)バイトン 材質(台)プラスチック 仕様安全弁付 質量(g)700 寸法(Φ×mm)97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワークランプ取付ステー
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1 幅(mm)約50 高さ(mm)22 奥行(mm)98 穴サイズ(mm)8 寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ 適合【適合バンパー】510451/510452/510453 光源24V25Wイエロー ランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット 材質SUS304/2B ねじ穴(Φmm)13
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパーフォグランプ ふそう2t
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ 適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10) 材質レンズ/PC ボディー/PP
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!。丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!。フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途外装/電装パーツ 適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー 材質SUS304 板厚(mm)1.2 サイズ(mm)約200Φ 入数(個)1入り
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

590555 フォグランプフィルム ファイブスターギガ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

590545 フォグランプフィルム 17スーパーグレート イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ジェットイノウエ製スーパーグレートバンパー(品番:510416・510411・510412・510413)のオプション品です。
用途ボディパーツ 材質樹脂 適合【バンパー品番】510416・510411・510412・510413
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ 仕様24V・35W、イエローバルブ付 クリアー 適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒樹脂のリムをメッキにすることで、よりインパクトあるスタイルに変身。交換式。両面テープ固定。R/Lセット
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式
1セット
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

590535 フォグランプフィルム 17プロフィア/レンジャー イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)185-200Φ丸型フォグランプバイザー
ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
用途外装パーツ 仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ 材質ステンレス 板厚(mm)0.8 取付穴径(Φmm)13 出幅(mm)約70 取扱説明書(2.34MB)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス クリアー 消費電力(W)LED(縁部分):約3.5 明るさ約8cd
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ 仕様R/Lセット 適合【バンパー品番】510419 材質樹脂 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 奥行(mm)44.35 消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8 寸法(Φmm)95 定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2 色温度(K)6500 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ クリアーレンズ(インナークロームメッキ) 内容左右セット 適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月) 純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
40,880 税込44,968
4日以内出荷

ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
用途外装パーツ 適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695) 材質ステンレス(SUS304 2B) 取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

パーフェクトクオン専用フォグランプ取付けステー。バンパー下部ブレ止めのボルトを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせずボルトオンで取付けできます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ 材質SUS304BA 板厚(mm)5 適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~ON) 材質(ボルト)スチール
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷

17プロフィア専用バンパー両サイド側ステップ部に補助ランプを取付けるコーナリングランプ取付けステー。フォグランプ取付も可。サビにくいステンレス製で厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ 材質SUS304BA 板厚(mm)6 適合車種日野大型’17プロフィア(H29.5~ON) 材質(ボルト)スチール
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ 材質SUS304BA 板厚(mm)6 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON) 材質(ボルト)スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット
用途ボディパーツ 材質ステンレス 板厚(mm)5 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON) 取扱説明書(0.62MB)
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ 材質SUS304BA 板厚(mm)5 適合車種ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~ON) 材質(ボルト)スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1 穴サイズ(mm)10
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7カラー×6サイズからベストな選択ができる仕様でフルモデルチェンジ。 アンチフォグシールド・新ベンチレーションシステム・スーパークール内装等々の機能を加え、充実装備で使いやすさが向上。 さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングも実現可能。 通勤からツーリングまで幅広いシーンでの活躍が期待できます。 フルサイズ設定(XS~XXLの6サイズ設定)※一部カラーは除く。 開閉式ダイレクトベンチレーション。 脱着スムーズインナーボトムフォルム。 市街走行に適したソフトフィットインナー。 耳周りスピーカー収納スペース。 全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。 シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド。 走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。 ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)