霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
H8/H11/H16タイプのLEDフォグランプ。純正フォグランプスイッチを使用して白/淡黄色の切り替え可能。製品保証3年間。
タイプH8/H11/H16
発光色白/淡黄色
色温度(K)6000/3000 切り替え可能
保証期間3年
明るさ(Lm)2500(左右合計値)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8
定格電力(W)35(明るさ75クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH8
口金PGJ19-1
定格電圧(V)12
定格電力(W)35
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
色ディープイエロー
タイプH4
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
適合フォグランプ・AFS
タイプH8
定格電力(W)35
定格電圧(V)12
口金PGJ19
ガラス球形式T11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
タイプH8
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16
定格電圧(V)12
消費電力(W)12
口金その他
色温度(K)2400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ
仕様24V・35W、イエローバルブ付
色クリアー
適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。イエローコーティングレンズ
発光色黄色
適合車種Jimny(XG)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!!
夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。
マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。
ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。
旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。
灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ
色温度(K)6500/2400
対象車種:キャリイ(KC,KC農)/スーパーキャリイ(L)。霧などにより視界が悪い時に視認性を向上させます。12V 35W H8。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製
適合車種CARRY(KC,KC農)/SUPER CARRY(L)
対象車種:エブリイワゴン/ジムニー(XL,XC)/ハスラー(X)/イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)/シエラ。12V35W H8。左右セット
色イエローコーティングレンズ
発光色黄色
レンズ材ガラス製
適合車種EVERYWAGON/Jimny(XL,XC)/HUSTLER(X)/IGNIS(HYBRID MV,HYBRID MF)/Jimny SIERRA
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(G)。12V35W H8。左右セット。※取り付けには、別途フォグランプベゼルガーニッシュセット、フォグランプベゼルセットが必要となります
レンズ材ガラス製
適合車種HUSTLER(G)
対象車種:ラパン(G,L,X)。12V35W H8。左右セット。※取り付けには別途フォグランプベゼル(品番:9900099060BCP)が必要です
レンズ材ガラス製
適合車種Lapin
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)。12V35W H8。※リングイルミ付ハロゲンフォグランプと同時装着はできません。※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です
レンズ材ガラス製
適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)。大雨や濃霧など、視界不良時の安全に。12V 35W H8。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材ガラス製
適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)
対象車種:エブリイ。12V35W H8。左右セット。※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製
適合車種EVERY
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ
電圧(V)12
消費電力(W)20
極性フリー
明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類LED
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
堅牢なクロームボディーと定評ある配光。ストーンガード標準装備。
ブラックボディー・メッキリム採用!
直径200mmのランプを採用!24v100wのバルブを採用!
質量(g)142
種類ブラックボディー・ドライビングセット・イエローレンズ
バルブ種類H3
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。
NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し
洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し
世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)10
定格電圧(V)12/24兼用
対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種汎用
LED使用数(個)8
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
色ブラック
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
テーパー60°
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用
規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16
消費電力(W)34
色温度(K)2500
保証期間3年(事業用車は1年)
入数2個(1台分)
明るさ(Lm)6000
1箱
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。
ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。
車検対応樹脂レンズ対応
色温度(K)6500
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード