48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54.4×4.6/14] 高さ(mm)4.6 to 14 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54.4 内径(mm)43
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.127。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921801A/OHLINS:04730-03/YAMAHA:5VX-23145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 01-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x11/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:FZS1000/TDM850/FZ6 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55×11/14] 高さ(mm)14 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)55 内径(mm)43
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
1セット
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07) 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54×11] 高さ(mm)11 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54 内径(mm)43
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.158。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:ダストシールはARI159です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0201] 2013-2016で適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.9x9.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.9。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×52.9×9.2] 高さ(mm)9.2 タイプDC4Y-1 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)52.9 内径(mm)43
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.159。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI158です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0202, R516/WP:R516-01]。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x53.4x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×53.4×6/13] 高さ(mm)13 タイプY-1 CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)53.4 内径(mm)43
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.152。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[43 KAYABA /43 SHOWA ]。タイプ:Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43[43 x 54,3 x 6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54,3。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:6/13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:F850GS18-19 TRIUMPH TIGER 900 93-98 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43[43×54,3×6/13] 高さ(mm)6/13 タイプY-1 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54,3 内径(mm)43
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.179。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ WP 43Φ/HUSQVARNA800081156/KTM48601414 ]。タイプ:TC4-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43[43 x 53 x 9,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:85 SX 17-22 WP43Φ 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43[43×53×9,5] 高さ(mm)9.8 タイプTC4-2 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)53 内径(mm)43
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.155。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92093-0042/TRIUMPH:T2046250]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.3x6/15.4]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:6 to 15.4。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX-10R 04-17/KLX250 09-13/CBR1000RR 10-19等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54.3×6/15.4] 高さ(mm)6 to 15.4 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54.3 内径(mm)43
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55.7/60×5/14] 高さ(mm)14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径55.7 to 60mm 内径(mm)43
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.107。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4357.0140, R516/WP:R516-01]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.7x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.7。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KTM400EXC 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×52.7×9.5/10.5] 高さ(mm)9.5 to 10.5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)52.7 内径(mm)43
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 動画あり
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。フォーク径:40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS ブラック/レッド 使用箇所フォーク 関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066 アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm フォーク寸法(mm)Φ40-50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.112。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:DG5Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x39/43x12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39 to 43。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30 [30×39/43×12] 高さ(mm)12 タイプDG5Y 径(Φmm)フォーク:30 外径39 to 43mm 内径(mm)30
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.005。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:91255-446-003, 54190-KRM-T01, 51490-KRF-H71, 255-446-003/KAWASAKI:44009-018] メーカー適合表をご確認ください。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GROM/MSX125 13-21 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ31 [31×43×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:31 外径(mm)43 内径(mm)31
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.015。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x43x6.5/7.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:6.5/7.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:HONDA ITALIA XL/XL R等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33 [33×43×6.5/7.5] 高さ(mm)6.5/7.5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)43 内径(mm)33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.041。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[SUZUKI:51153-44B00/YAMAHA:43F-23145-10]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DR750S/DR800S 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品 メーカースズキ(SUZUKI)
1個
599 税込659
10日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.173。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRF-H71, 51490-KRM-852]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43.5x5.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43.5。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:5.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GROM 13-21 CB125F CBR125R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ31 [31×43.5×5.6/14] 高さ(mm)5.6 to 14 タイプXICY 径(Φmm)フォーク:31 外径(mm)43.5 内径(mm)31
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.022。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:Φ35フォーク等 純正品番:DUCATI 36437275。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x10/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス
付属品フォークシールグリス 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×47×10/10.5] タイプTCL
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×8/9.5] 高さ(mm)8 to 9.5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.150。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI143です。 純正品番:[BMW:31427666223]。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x52.5x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.5。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×52.5×4.6/14] 高さ(mm)4.6 to 14 タイプY-2 CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)52.5 内径(mm)41
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.143。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31427666225, 31427664959/MARZOCCHI:528240/A]。タイプ:DCY1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x52.2x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.2。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×52.2×11] 高さ(mm)11 タイプDCY1 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)52.2 内径(mm)41
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)