耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
すぐれた光沢、豊かな肉持ち感を発揮し、耐水性、耐候性にすぐれた合成樹脂塗料。
用途機械、器具、工具などの鉄部や建機・フォークリフトボディの塗装に。
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間20℃で約15分
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
マグネットを使用して簡単にモニター設置ができます。吸着力40kgです。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
密着性にすぐれ、飛散しません。
防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。
チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-10~100
トラスコ品番121-8751
種別食品機械用
引火点(℃)200以上
外観白色粘ちょうオイル
流動点(℃)-18.0
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.095L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC48V電機フォークリフト専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
摩擦が大幅に減ってチェーンのガタつき、のびなどが減ります。機械の運転を停止したり、ガードをはずす必要はありません。安全でしかも能率的に使用できます。給油間隔も延長でき、-30~100℃の範囲で使用できますので冷凍倉庫のフォークリフトにも使用できます。粘稠性であるため、他の箇所へはねたり、飛び散ったりしません。防錆効果があります。
色黒色
品名チェーンルブ
使用温度範囲(℃)-30~100
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
見たい場所や補修といった場合にご注文下さい。一度に4台までモニターが対応できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)
セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン
色半透明黄色
使用温度範囲(℃)-30~280
規格MIL L7870、SEDIS推奨
内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650
引火点(℃)300以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量400mL
1本(400mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
外部延長アンテナ
用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ
配線長3m
防水性IP69K
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)DC12~24対応
センサー1/3ソニーCCD
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性IP69K
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)DC12~24対応
機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間最大約32時間
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
録画機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
防水機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
サイズ197.2mm (W) × 132mm (H) × 30.5mm (T)
防水IP66
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
4ピンケーブル
用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブル
コネクタ形状4ピン
GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!。無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連
適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD)
ケーブル長(m)約5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床
主成分特殊アクリル樹脂
タイプ艶有
主な用途床
希釈剤エナメル用シンナー
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.35
関連キーワード
1
2
次へ