26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。 グリス種類リチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースメイトのお買い得増量タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.108L 危険物の性状非水溶性
1個
749 税込824
当日出荷

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10~80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)368 質量(kg)1.3 容量(mL)420 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)59.6 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番64-9537-93 危険物の類別非危険物
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用 形状ストレート 接続口径NPT1/8 全長(mm)170
1個
249 税込274
当日出荷

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2860 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)42
1本(330mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 付属品ホースノズル トラスコ品番237-2018 長さ(mm)380 幅(mm)153 吐出量(1回)0.7g 最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31 吐出量(mL/ストローク)0.7 ホース長さ(mm)457 危険物の類別非危険物
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

マクノートKYプラスカプラ
コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 トラスコ品番237-0484 最大吐出圧力(MPa)69 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナー
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
当日出荷