軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)12
電流(A)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)110/2m
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
仕様12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
適合車種Aprilia/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/BMW/F 750 GS (2020-2020)/F 850 GS Adventure (2020-2020)/G 310 GS (2020-2020)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2020-2020)/R nineT Pure (2020-2020)/R nineT Scrambler (2020-2020)/S 1000 R (2021-2021)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2021-2021)/CB500F (2018-2018)/CB500X (2018-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC750XA (2020-2020)/NC750XD (2020-2020)/Husqvarna/Norden 901 (2021-2021)/Kawasaki/KLR 650 (2022-2022)/Versys 650 (2021-2021)/Z 400 (2022-2022)/Z125 (2020-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 RS (2020-2020)/Z900 SE (2020-2020)/KTM/125 Duke (2021-2021)/1290 Super Adventure (2021-2021)/1290 Super Adventure R (2021-2021)/1290 Super Adventure S (2021-2021)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/390 Duke (2021-2021)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/Moto-Guzzi/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2021-2021)/V85 TT Travel (2021-2021)/MotoMorini/X-Cape 650 (2021-2021)/Royal Enfield/Himalayan (2021-2021)/Interceptor 650 (2019-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/GSX-S1000 (2021-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/Triumph/Bonneville Bobber (2020-2020)/Bonneville Speedmaster (2020-2020)/Bonneville T100 (2021-2021)/Bonneville T120 (2021-2021)/Bonneville T120 Black (2021-2021)/Scrambler 1200 XC (2021-2021)/Scrambler 1200 XE (2021-2021)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Twin (2021-2021)/Street Scrambler (2020-2020)/Street Twin (2021-2021)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/MT-03 (2021-2021)/MT-07 (2020-2020)/MT-09 (2020-2020)/MT-09 SP (2020-2020)/MT-10 (2021-2021)/MT-10 SP (2021-2021)/MT-125 (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2021-2021)/XSR700 XTribute (2021-2021)/XSR900 (2021-2021)/YZF-R125 (2020-2020)/Zero/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒シリーズ = 3.5m/mコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mmタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックプラグ. RS Proのこの4極 3.5 mmジャックプラグは、オーディオやコンピューティングの用途の他に、軍用や産業用にも使用されます。強固なニッケル黄銅プラグと頑丈なABSカバーを備えたこのアセンブリタイプのジャックプラグは、信頼性が高く、用途の広い製品です。. 特長と利点. PBT絶縁体. ケーブル取り付け. FC68128ソケットには非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,050
税込¥3,355
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
適合車種Aprilia/Pegaso 650 (2005-2009)/Pegaso 650 Factory (1991-2010)/RSV4 1000 RF (2018-2018)/RSV4 1000 RR (2018-2018)/RSV4 1100 Factory (2019-2019)/Shiver 900 (2017-2017)/SL 750 Shiver (2007-2016)/SMV 750 Dorsoduro (2008-2008)/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Tuono V4 1100 Factory (2018-2020)/Tuono V4 1100 RR (2018-2020)/BMW/F 650 (1993-2000)/F 650 GS (2003-2007)/F 650 GS Dakar (1999-2007)/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2013-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/G 650 GS (2011-2015)/G 650 GS Sertao (2011-2015)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/K 1300 S (2008-2015)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1100 S (1998-2004)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2008-2013)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2005-2013)/R 1200 ST (2005-2009)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/R nineT Scrambler (2016-2020)/R nineT Urban G-S (2016-2020)/S 1000 R (2013-2021)/S 1000 XR (2015-2019)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 1100 (2008-2009)/Hypermotard 1100 EVO (2010-2012)/Hypermotard 1100 EVO SP (2010-2012)/Hypermotard 1100 S (2008-2009)/Hypermotard 796 (2010-2012)/Hypermotard 821 (2013-2015)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hypermotard SP 821 (2013-2015)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Multistrada 1200 (2010-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2010-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada 950 (2016-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/Panigale V2 (2019-2019)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2017)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter 1100 (2009-2016)/Streetfighter 1100 S (2009-2016)/Streetfighter 848 (2011-2011)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Streetfighter V4 (2019-2019)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/XDiavel (2015-2016)/XDiavel S (2015-2016)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2008-2021)/CB 1100 (2012-2016)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 600 F Hornet (2007-2013)/CB 600 S Hornet (2007-2009)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB1100 EX (2013-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2019)/CBF 1000 (2006-2009)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBF 500 (2004-2006)/CBF 600 S (2004-2013)/CBF600N (2004-2013)/CBR500R (2016-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CMX500 Rebel (2016-2016)/CRF1000L Africa Twin (2015-2018)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/CRF250 Rally (2017-2017)/CRF250L (2012-2017)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NT700V Deauville (2005-2009)/SW-T 400 (2009-2009)/VFR 1200 F (2009-2016)/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/VFR750F (1991-1997)/VFR800 (1998-2001)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/X-ADV (2016-2020)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 125 V Varadero (2007-2008)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2012)/XRV 650 Africa Twin (1987-1990)/XRV 750 Africa Twin (1990-2003)/Husqvarna/701 Enduro (2016-2016)/701 Enduro LR (2016-2016)/701 Supermoto (2016-2016)/Norden 901 (2021-2021)/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Svartpilen 401 (2018-2018)/Svartpilen 701 (2019-2019)/TR 650 Strada (2012-2015)/TR 650 Terra (2012-2015)/Vitpilen 401 (2018-2018)/Vitpilen 701 (2018-2018)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Scout (2016-2016)/Scout 100th Anniversary (2016-2016)/Scout Sixty (2016-2016)/Kawasaki/ER-6f (2006-2011)/ER-6n (2008-2017)/KLR 650 (1999-2022)/KLV 1000 (2003-2005)/Ninja 250R (2008-2011)/Ninja 300 (2012-2012)/Ninja 650 (2016-2019)/Ninja 650 R (2008-2008)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Ninja ZX-10R (2010-2015)/Ninja ZX-6R 636 (2013-2017)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W 800 (2011-2018)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 300 (2014-2014)/Z 400 (2022-2022)/Z 650 (2016-2019)/Z 750 (2003-2012)/Z 750R (2011-2012)/Z 750S (2004-2006)/Z H2 (2019-2019)/Z1000 (2006-2016)/Z1000 R (2006-2016)/Z125 (2018-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 RS Cafe (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/ZR-7 S (2000-2004)/ZRX 1200 R (2001-2006)/ZRX 1200 S (2001-2006)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/125 Duke (2011-2021)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2013-2013)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/200 Duke (2011-2011)/390 Adventure (2019-2019)/390 Duke (2013-2021)/620 Adventure (1996-1999)/640 Duke 2 (1999-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke 3 (2007-2010)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2019)/690 LC4 Enduro R (2007-2019)/690 SMC R (2019-2019)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/790 Duke (2018-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/950 Supermoto R (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/Kymco/Downtown 125 (2009-2009)/Downtown 300 (2009-2009)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Dirt Track 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/Stelvio 1200 (2008-2008)/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2018-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Bobber Sport (2018-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/Granpasso 1200 (2008-2008)/X-Cape 650 (2021-2021)/MVAgusta/Brutale 800 (2016-2016)/Royal Enfield/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2019-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/GSF 1200 Bandit (2000-2006)/GSF 1200 Bandit S (2000-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 1250 Bandit S (2007-2016)/GSF 600 Bandit (1994-2004)/GSF 600 Bandit S (1997-2004)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSF 650 Bandit S (2005-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSR 750 (2011-2016)/GSX 1250 F ABS (2009-2009)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 1400 (2001-2006)/GSX 650 F (2007-2016)/GSX 750 (1997-2003)/GSX 750 F (2002-2005)/GSX-S 1000S Katana (2019-2019)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 650 (2003-2008)/SV 650S (2003-2008)/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville Bobber (2016-2020)/Bonneville Bobber Black (2016-2016)/Bonneville Bobber TFC (2016-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2018-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 (2004-2015)/Speed Triple 1050 R (2004-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Triple 955 (2000-2004)/Speed Twin (2018-2021)/Sprint GT (2010-2010)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Triple (2007-2012)/Street Triple R (2008-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger 855 (1993-1998)/Tiger 900 (1993-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2004-2012)/FZ 6 (2003-2010)/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZ6 Fazer (2003-2010)/MT-01 (2006-2012)/MT-03 (2005-2021)/MT-03 ABS (2016-2017)/MT-07 (2014-2020)/MT-07 Moto Cage (2015-2015)/MT-07 Tracer (2016-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2015-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/TDM 850 (1996-2001)/TDM 900 (2006-2013)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/XJ6 (2008-2013)/XJ6 Diversion (2008-2008)/XJ6 Diversion F ABS (2010-2010)/XJR 1200 (1995-1999)/XJR 1300 (2006-2006)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/XT660Z Tenere (2007-2016)/XV 950 (2013-2016)/YZF-R125 (2020-2020)/YZF-R3 (2015-2017)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ極数 = 2RS Pro 2極モノラルジャックプラグ. RS Proのこの2極モノラルジャックプラグには、ケーブルクランプとはんだコネクタが付いています。頑丈で耐久性に優れた金属製ハウジングを使用し、過酷な環境でも完璧に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. はんだ端子. ケーブル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
36日以内出荷
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント
仕様6.3mm フォーンプラグ仕様
材質樹脂
色白
質量(g)170
スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ
出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)
入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)
リード線(m)1.5
設置場所屋内
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種Aprilia/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/BMW/F 750 GS (2020-2020)/F 850 GS Adventure (2020-2020)/R 18 (2020-2020)/S 1000 R (2021-2021)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2021-2021)/CB500F (2018-2018)/CB500X (2018-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC750XA (2020-2020)/NC750XD (2020-2020)/Husqvarna/Norden 901 (2021-2021)/Kawasaki/KLR 650 (2022-2022)/Versys 650 (2021-2021)/Z 400 (2022-2022)/Z125 (2020-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 RS (2020-2020)/Z900 SE (2020-2020)/KTM/125 Duke (2021-2021)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/390 Duke (2021-2021)/Moto-Guzzi/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2021-2021)/V85 TT Travel (2021-2021)/MotoMorini/X-Cape 650 (2021-2021)/Royal Enfield/Himalayan (2021-2021)/Interceptor 650 (2019-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/GSX-S1000 (2021-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/Triumph/Bonneville Bobber (2020-2020)/Bonneville Speedmaster (2020-2020)/Bonneville T100 (2021-2021)/Bonneville T120 (2021-2021)/Bonneville T120 Black (2021-2021)/Scrambler 1200 XC (2021-2021)/Scrambler 1200 XE (2021-2021)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Twin (2021-2021)/Street Scrambler (2020-2020)/Street Twin (2021-2021)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Yamaha/MT-03 (2021-2021)/MT-10 (2021-2021)/MT-10 SP (2021-2021)/MT-125 (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2021-2021)/XSR700 XTribute (2021-2021)/XSR900 (2021-2021)/YZF-R125 (2020-2020)/Zero/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。コンタクト:金メッキ。ハウジング:黒クロームメッキ。フォーンジャック仕様:モノラル。対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)
温度範囲(℃)‐20 ~+65
定格電圧(V)50
プラグオス
絶縁抵抗(GΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力1 kVdc
ケーブルサイズ(AWG)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ