20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6 サイズ(mm)125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

汎用型メドーブロワ LA 日東工器 動画あり
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)11 絶縁階級E種(コイル)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3945 適合機種SI-2008、SI-2108 寸法(mm)50 質量(g)10 取付ネジ径M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷