1,166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品の落下防止ストッパーが付き!小型商品のクロスMDに最適!
材質本体:スチール 上部:クロームメッキ仕上げ 下部:ホワイト塗装 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210~320×76×220
1台
1,398 税込1,538
欠品中

レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。
1セット(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

鍵ホルダー アクセサリーホルダー 収納 吊り下げ 引っ掛け 玄関 スタイリッシュな収納用品「smart」シリーズ!上下2段式で多種類掛けられるキーフックスタンドです。フックが9つとハガキや印鑑も置けるトレイが付いていて細かい物をまとめて収納できます。スリムなフックスタンドはリビングや玄関など幅広くお使いいただけます。 フックが重ならないので、アクセサリー等を掛けても便利なデザインです。定位置が決まる!鍵の置き場所が決まるので つい置き忘れ!が少なくなります。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.5×27
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714 最大積載量(kg)5 色(本体)ブラック 質量(kg)1.8 付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚 トラスコ品番252-5038 材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚 間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615 最大積載量(kg)1.5 色(本体)ブラック トラスコ品番252-5020 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

フックをお好きな位置に取り付け可能! 前面のホルダーがスイングするので、商品の取り出しがスムーズです。 フックの先端をホルダーでガード。 ホルダーがスイングして商品の取り出しがスムーズ ホルダーロック機能で商品の補充も簡単!
材質スチール・PP・ABS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×340×200 寸法(高さH×幅W)(mm)(前面ホルダー)30×50 耐荷重(g)約900(300/フック1本) フック有効サイズ(mm)100
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

仕様組立式※プラスドライバー必要 サイズベース:Φ19×H53~80cm アズワン品番61-7236-41 素材スチール製 クロームメッキ
1個
2,260 税込2,486
翌々日出荷

卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)フック部有効寸法:L10
1セット(3個)
1,790 税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。文庫本やポストカードなどを立て掛けられる
用途ディアウォールのフックパーツに 材質スチール 耐荷重(kg)1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×71×92
1個
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールと木の組み合わせが美しいバナナスタンド。
材質フック・台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木 ホワイト 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×28
1個
1,600 税込1,760
9日以内出荷

ポールハンガー スチール製 自在フック仕様 モノタロウ 動画あり
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。 5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます) 事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg)4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5 本数ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS 線径(Φmm)3.8(ネット)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

スペースを賢く使えるハンガーフック付スタンドミラー 衣類や小物をちょっと掛けるのに便利なハンガーにもなる 2役のスタンドミラー。 フックは枠の左右にある穴に差し込みます、5段階に付け替えが できるのでお好きな位置に収納をプラス。 フックには小さな滑り止めもついています。 無垢材を生かしたナチュラルなデザイン。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる3色をご用意しています。 [ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 フック2本付属(滑り止め付) 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.角度調節可能.収納付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)350 質量(kg)5.3 高さ(mm)1600 奥行(mm)30~480 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。雑誌やボードなどを立て掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに 材質スチール 耐荷重(kg)1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×71×92
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型商品のクロスMDに最適!安定感のある底面マグネット付です。
仕様●伸縮式●底面マグネット付(※対象物が平らなスチール面の場合、強度約700g程度まで)●省スペース商品なのでレジ周りでも展開でき、客単価UPに役立ちます。 材質本体:スチール、上部:クロームメッキ仕上げ、下部:ホワイト塗装 寸法(mm)H210~320×W76×D220
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

フック什器商品の上部追加アド面に!。ワイヤー2段フックのプライスホルダーの後ろに取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×42×13
1セット(10個)
729 税込802
8日以内出荷

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-01
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。 ホワイト 高さ(mm)850 仕様注水式 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500 台の直径(Φmm)255
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。
用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。 付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ 寸法(mm)Φ108×266 質量(kg)2.7 電流(A)MAX2.5 消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光 全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態) 入力電圧(V)AC100 (50~60Hz) 保護等級IP65 色温度(K)5000~6500(CCT) 耐衝撃性IK08 配光角度(°)360 発光効率(Lm/W)120
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

フック式のカタログスタンドでフックバー・手すり・ネットに直接掛けられます。
用途フック式のカタログスタンド クローム
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×80×38 均等耐荷重(kg)10
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2段式でさらにアピールできるチェーンスタンド
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×850
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

R&G RACING PRODUCTSスタンドフック
R&G製カラーアルマイトジュラルミン製スタンドフック。色とりどりのアルマイトされたフックで車体色に合うフックをお選びいただけます。別売のV字スタンドとご利用ください。
1個
1,798 税込1,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 耐久レーサー仕様のスタンドフックになり、メンテナンスやサーキットなどにおすすめですし、もちろん見た目も良くドレスアップにもおすすめです。
適合車種KAWASAKI NINJA250 2013- NINJA400 2018-
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途V受けタイプのレーシングスタンドがご利用になれます。 仕様M8ボルト用 ブラック 適合車種B-KING [ビーキング] GSX1300R [ハヤブサ] (99-07) BANDIT1250/S ABS[バンディット] GSX-R1000(00-12) GSX-R750/R600 GSR600(06-09)
1セット
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷