超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×395×85
有効寸法(mm)370
TKG品番9-0810-0201
TKG品番(2017)6-0722-0201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
材質/仕上スチール/クロームメッキ
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)0.07
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品抜け止めビス2本
適合パンチング用パネル
長さ(mm)100
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)62×100×21
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。
材質ステンレス(SUS304)
グリーン購入法適合
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)30
寸法T(mm)2
寸法A(Φmm)22
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)50
開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き
材質(本体)SUS304
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
材質鉄
表面処理ビニコート
仕上がり寸法(mm)5
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP
幅(mm)290
質量(kg)0.14
色クリア
高さ(mm)65
奥行(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能質量(kg)1.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質2.0メッキ鋼線 SWC
寸法(mm)25×400
サイズM/ロング
径(Φmm)2
耐荷重(kg)8
対応径(Φmm)フック:23迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。
使用方法1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。
全長(mm)約230
自重(g)約52
セミロング~ロング系ジグに最適!ザイロン仕様アシストフック。タチウオパターンなどで多用するセミロング~ロングジグに最適な長さのアシストライン設計。軽くて吸い込みの良いジギングフック・バーティカルリミットを使用し、アシストラインにはサワラやマグロ類など歯の鋭い魚種にも対応可能なザイロンを採用。張りのあるアシストラインと収縮チューブ使用によりジグへの抱きつきを軽減します。6/0、7/0はヒラマサ、カンパチ、マグロなどのジギングに最適な長さのアシストラインに設計しています。
入数2組
適合ライン(号)【ザイロン】40号
ドアや折れ戸に引っ掛けるだけ!洋服やカバン、帽子をまとめて収納できます。
用途洋服やバッグ、帽子などの収納に。ドアハンガー 5段 洋服 バッグ かばん 帽子 キャップ 収納 吊り下げ 扉 おしゃれ スリム
付属品クッションシール
材質スチール(エポキシ焼付塗装)
耐荷重(kg)フック1つあたり:1、全体:5
高さ調節7段階(55・60・65・70・75・80・85cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)1.5×9
タチウオパターンに最適!ロングジグ専用アシストフックタチウオパターンにて多用するロングジグに最適なアシストラインレングス。
ブリ・メジロ・ワラサをメインに時折姿を見せる嬉しいゲスト、ワラサにも対応したザイロン仕様。
ジグへの抱きつきによるトラブルを軽減する収縮チューブ仕様によりトラブルレスも同時に実現。
品番42-849
フック5/0
対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
入数2組
号数ケプラー:30
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)16
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適!
材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ
幅(mm)38
色ダークブラウン
適合扉厚(mm)47以下
制限体重(kg)5
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SL。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-RD。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SWH。販売備考:Z900RS (ボルト08ロング)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SBK。販売備考:Z900RS (ボルト08ロング)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-BK。販売備考:アルミブラック。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-BL。販売備考:アルミブルー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-GD。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類Sカン
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ