スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83
幅(mm)50
厚さ(mm)8
質量(g)34
耐荷重(kg)400
開口幅(mm)23.5
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番375-1040
質量(g)570
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2889
材質合金鋼
質量(kg)0.28
寸法H(mm)Φ13
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)33
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)25
寸法G(mm)45
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.77
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)1
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)1
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.93
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
フック自在回転
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)約2(垂直)
特性超強力
材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)25
高さ(mm)11
質量(g)33
フック自在回転
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)20.5
使用荷重(kg)25
部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])245[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ