ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
ほうき・シャベルなど長い物の収納に。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)100
幅(mm)40
奥行(mm)105
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)全体/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキ
店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質鉄
繋げて使える長いフックです。
用途店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。
材質ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)3
線径(mm)(ポール)9
フック線径(Φmm)7
超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×395×85
有効寸法(mm)370
TKG品番9-0810-0201
TKG品番(2017)6-0722-0201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石
質量(g)約62.5(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70
総耐荷重(kg)約2
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類Sカン
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)6
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
トラスコ品番849-2456
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L1(mm)180
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)168
寸法W(mm)57
寸法R(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付ネジ止め
仕上フック:亜鉛メッキ、ラック:粉体塗装白
材質フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:MDF
高さ(mm)60
奥行(mm)58
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
壁面システム Labos の長いフックです。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×24×47
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
編み目を落とした時や編み間違えた時に使います。
作り目や引き抜止めに、モヘアなどの毛足の長い糸をほどく時にも便利です。
編み目に入りやすいシャープな針先と、編み目をほどきやすいシャープな針先が一緒になっています。
「匠」品質の竹製なので、作業の途中で手を離しても、編み地から抜け落ちにくく、スムーズに作業ができます。
2種類の太さのセット。
適応3.5mm:3~6号、4.5mm:7~10号
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付ネジ止め
仕上フック:亜鉛メッキ、ラック:シルバーアルマイト
材質フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:アルミ二ウム
幅(mm)480
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥6,798
税込¥7,478
23日以内出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付ネジ止め
仕上フック:亜鉛メッキ
材質フックー:スチール、ローラー:ラバー
幅(mm)51
高さ(mm)50
奥行(mm)40
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質パイレン糸
リール径(Φmm)W95、D42
細長いフックトラフは、大量の給餌作業に適しています
用途馬用給餌器
色黒
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:46
許容荷重(kg)8
質量(g)17.9
適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
最大ジョー容量 = 76mm。最小ジョー容量 = 32mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 76mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:45
許容荷重(kg)10
質量(g)20.5
適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数60個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約40×90×37フック使用時:約40×90×18.5
アズワン品番65-0336-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付隠しネジ
仕上ケーシング:白、フック:ラバー被覆
材質ケーシング:プラスチック、フック:スチール
仕様取付部品付
幅(mm)318
高さ(mm)75
奥行(mm)27
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:46
許容荷重(kg)12
質量(g)31.4
適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5
アズワン品番65-0336-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)ベアリング入り
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:45
許容荷重(kg)20
適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 51mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
鞄や帽子をつけ外すときに落ちない!。特殊なダブルフックでハンガーパイプから外れないフックです。取り付けも簡単。幅広だから型くずれしにくい。長い肩紐も掛けやすい。
用途クローゼット 帽子 キャップ かばん掛け バッグ スカーフ ハンガー フック 収納
材質アルミニウム
寸法(cm)約5×11×4
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
省スペース幅狭設計。スぺパ抜群。奥行ワイド。横幅コンパクトで。狭いベランダでももっと干せる。竿から近いサイドフックで低い竿にも対応。長い洗濯物にも安心。
用途洗濯ハンガー 角ハンガー ピンチハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼
色白/ホワイト
サイズ(mm)約410×520×45
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ