26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。 色調白色 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐薬品性、不燃性 TGK品番638-17-91-21 乳白色 使用温度範囲(℃)~150 ちょう度220~280 使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤 最高使用温度(℃)150 使用pH範囲0~14 混和ちょう度220~280 増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体 基油ふっ素オイル アズワン品番7-263-05 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
11,980 税込13,178
当日出荷

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など 仕様(DN値)30万 白色 使用温度範囲(℃)-40~320 使用目的潤滑 比重2.0 粘度2 滴点なし 危険物の類別非危険物 ベースオイルPFPE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600 融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(100g)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898 容量(g)100 容器プラスチック容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックリキッドH5
エコ商品
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。 トラスコ品番249-8200 材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(kg)1 容量(g)1000 ちょう度279 容器 密度1.55cm3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
31,980 税込35,178
当日出荷

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1缶(1kg)
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

SUPER LUBE (スーパールーベ)PTFE配合シリコン潤滑グリース
非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~260 使用目的潤滑 粘度2(NLGI) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
5,598 税込6,158
当日出荷

超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60~280 規格NSF H1 / InS H1 ちょう度2 使用目的潤滑 滴点なし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(200g)
7,598 税込8,358
当日出荷

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリング
エコ商品
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールフッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 関連資料(5.23MB) 潤滑剤フッ素系耐熱グリース
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30~+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ
エコ商品
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白~淡黄色 タイプ液状 内容300(mL/本) 荷姿スプレー缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。 トラスコ品番665-7889 セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本 材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR 長さ(mm)149 幅(mm)23 高さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

旭エンジニアリング食品機械用グリース
エコ商品
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260 容量(g)396 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316
エコ商品
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)