36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

オーデックスライドコート
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。 アズワン品番1-8286-01 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
白色 品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK 使用温度範囲(℃)-250~270 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-48 危険物の類別非危険物
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷

内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途食品、薬品工場で利用されています。 材質テフロンコーティング
1式
10,980 税込12,078
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速乾タイプの一液エポキシ系さび止め塗料で、環境を配慮し鉛・クロムフリータイプ、臭いの少ない弱溶剤タイプとなっております。 鉄、トタン、亜鉛メッキなど幅広く塗装ができます。 付着性に優れるエポキシ樹脂を使用し(JIS K5551 3種相当)、JIS K5625以上の優れた防食性を発揮します。
用途グルーピング部分の防錆、余ねじ部の防錆、パイプ管端面の防錆、パイプレンチの傷の補修。 色調ライトグレー(N-8近似) 主な用途トタン、鉄部 使用方法1.塗る面のゴミ、錆などを取り除く、脱脂洗浄を行ってください。2.容器を十分に振ってから吹き付けてください。3.吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔を取ってください。4.一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2~3回程度塗り重ねてください。5.使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。 タイプつや消し 規格国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、JPF MP 0006耐塩水噴霧試験適合品 主成分一液エポキシ 比重1.45、(溶剤)0.82 指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、20(25℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)2(5~10℃)、1(25℃)、0.5(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.17 塗装間隔最短/6時間(5~10℃)、4時間(25℃)、3時間(30℃)最長/10日(5~10℃)、7日(25℃)、7日(30℃)
1箱(300mL×12本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。 クリア 主成分アクリル樹脂 特性耐水、耐油、防錆 主な用途金属、看板 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
15日以内出荷

超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110 危険物の類別非危険物 使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
4,800 税込5,280
欠品中

オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
1着
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)325 空気消費量(L/min)285 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C1 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL2 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL1 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)170 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)300 空気消費量(L/min)300 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C2 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
92,980 税込102,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL3 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)240 吐出量(L/min)300 取付口G 1/4 霧化方式標準 手元圧力(MPa)0.29
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(kg)3.5 青緑 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 アズワン品番64-6794-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量65mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイゾーニチモリクリアードライ
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。 容量(mL)247 外観乳白色 増ちょう剤PTFE 危険物の類別非危険物
1本(247mL)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

542 フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 動画あり
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

パッチワークアイロンの収納ケースとアイロンマットが兼用できます。ファスナーを閉じるとアイロンケースに、広げるとアイロンマットとして使えます。アイロンマット面には、耐熱性があり焦げにくく汚れがつきにくいフッ素樹脂コーティング生地を使用しています。アイロンがけに便利なミニスプレーボトルも付いています。
セット内容ケース、マット、ミニスプレー(20ml) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:約395×395×7(アイロンマットとして使用可能な範囲:約160×360) 高さH×直径(mm×Φmm)ミニスプレー:約93×25 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約215×125×115
1袋
3,398 税込3,738
7日以内出荷

膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。 使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10~20nm
1本(180g)
5,998 税込6,598
欠品中

ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。 仕様NSF H1登録製品 トラスコ品番376-0928 透明 使用温度範囲(℃)-200~270 主成分ポリテトラフルオロエチレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック 成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現!/低反射で映り込みを軽減/指紋防止/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付 反射防止、指すべり フッ素コーティングを施し、スムーズな画面操作が可能 快適なフリック操作で、ゲームにも最適 特殊シリコン樹脂を使用しており、自然に気泡が抜け液晶画面に気泡が入りにくい 抗菌率99.9%の抗菌加工で菌の付着を抑え、清潔に保つ
対応機種iPhone 6s(※本製品はiPhone6にも対応しております。) 付属品埃除去シール/クリーニングクロス 種別反射防止・指すべり 材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜 特性反射防止、気泡レス、指紋防止、フッ素コーティング、抗菌加工
1個
229 税込252
5日以内出荷

【iPhone6/6s対応】[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付 フッ素コーティングを施し、スムーズな画面操作が可能 快適なフリック操作で、ゲームにも最適 特殊シリコン樹脂を使用しており、自然に気泡が抜け液晶画面に気泡が入りにくい 抗菌率99.9%の抗菌加工で菌の付着を抑え、清潔に保つ
対応機種iPhone 6s(※本製品はiPhone6にも対応しております。) 付属品埃除去シール/クリーニングクロス 種別高光沢・指すべり 材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜 特性光沢、気泡レス、指紋防止、フッ素コーティング、抗菌加工
1個
特価
179 税込197
当日出荷

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)