2,349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷


心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ
エコ商品
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC正面フライス
エコ商品
取付径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライス
エコ商品
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

タンガロイTAC柄付フライス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニディスク
エコ商品
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カートリッジ:アルフライス
材質ID5 材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライスモーター
エコ商品
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm)主軸:8 消費電力(W)200 チャック寸法(mm)Φ6 電源(DC-V)38~40 回転数(min-1[回/分])1200~6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10 適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス XC..インサート
エコ商品
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
トラスコ品番434-1148 寸法L(mm)13.3 寸法S(mm)4.27 寸法W1(mm)13.47 材種HX 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ
エコ商品
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートXO.X12
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ
エコ商品
直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。
寸法(mm)APMXE:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他 カッター
エコ商品
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
仕様●RPMX:13200●ZEFP:7 トラスコ品番428-3664 寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8 角度(°)KAPRS:90 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートSONX09 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート CVD
エコ商品
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番434-3035 寸法L(mm)8.03 寸法S(mm)4.4 材種T350M 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1505・
エコ商品
ショルダーカッター用インサート、4コーナー仕様です。
寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ VPGX2206・
エコ商品
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ ACET1506・
エコ商品
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCEX1206・
エコ商品
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
トラスコ品番434-9633 寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)6.7 材種T350M 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・
エコ商品
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)5.17 寸法LE(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SPKN1203・
エコ商品
フライス用インサート、SPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKR1203・
エコ商品
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1203・
エコ商品
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEAN1504・
エコ商品
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
トラスコ品番434-9611 寸法L(mm)15.87 寸法S(mm)4.76 材種MK1500 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)9.3
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イスカルフライス加工用チップ TPUN
エコ商品
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,898 税込4,288
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)