28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐熱温度:220℃材質:EXOGLASS。洗浄機対応
材質EXOGLASS 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)100×135×360 TKG品番9-0739-1701 TKG品番(2017)6-0656-1701
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プリンスキャッスルポテトフライラック
すわりの悪いフライドポテトの容器を見ばえ良く、 効率良く並べることができます。
形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×64 TKG品番9-0739-1801 TKG品番(2017)6-0656-1801
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 材質18-8ステンレス 寸法(mm)210×150 高さ(mm)150 柄長さ(mm)280 アズワン品番64-5189-59
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg)2.8 レッド 消費電力(W)1250 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)(油温度)130~190 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23 タイマー最大30分 油量(L)約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フライヤー:ステンレス鋼 質量(g)616 サイズ(cm)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:325×185×85、フライヤー:315×180×110 適合容量(L)1.1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YAF-C120(B) エアフライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)エアフライヤー
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー オーブン料理も楽しめるノンフライヤー レシピブック付きで料理の幅が広がる バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト 質量(kg)3.1 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)0.9 温度調節範囲(℃)80~120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×28.7 タイマー設定30分まで(1分刻み)
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーションノンフライヤーZERO
油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃
消費電力(W)1200 油量(L)最大5.5
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ソフトメロディ後退警報器
後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
用途電装パーツ (配線)赤/桃/青/黒 質量(g)120 長さ(cm)(配線)各30 本数(配線)4 保証期間お買い上げから6か月 防塵防水性能IP65相当 音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85) 動作電圧10~32(VDC) 関連資料(0.45MB) 取扱説明書(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)