97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。 全長(mm)195 最大口開き(mm)30 トラスコ品番400-5295 材質S55C 質量(g)200 口幅調節5段階
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 動画あり
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 種類ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm)50 全長(mm)250 質量(g)385 調整機能24段階 材質クロムバナジウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ニードルノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)55(曲がり27) 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)1.8
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴両用!!
全長(mm)310 使用範囲100mmまで 先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ニードルノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)1.8
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)119 先端形状フラットノーズ 頭部幅(mm)11 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)23 質量(g)60 仕様バネ付 トラスコ品番853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)255 最大口開き(mm)42 くわえられる加工物寸法(mm)42 トラスコ品番400-5309 材質S55C 質量(g)350 アゴの深さ(mm)36 ジョイント移動寸法(mm)42 口幅調節4段階
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジニアコンビネーションプライヤー
エコ商品
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途バイク、自動車の整備や、DIYに。 材質(本体)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル 仕様ベルトフック付、マジックテープ付 エスコ品番EA925CA-4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAVEをベースに大型化した、レザーマンのプライヤー型では最多21機能数と最重量のモデルです。黒酸化皮膜処理の黒色モデルです。ワーク用の大型モデルで、各機能は工具として強度があり精度が高いです。プライヤーは17mmボトルナットにも対応しています。フライヤーカッターは高硬度で取替式です。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途機械の処理に、プロ仕様携帯工具に、アウトドアに。 トラスコ品番116-4012 全長(mm)115 質量(g)335 機能ニードルノーズ/レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター/ハードワイヤーカッター、撚線用カッター、電線潰し、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ハサミ、取替式Tシャンクダイヤモンドコーティングヤスリ/木工・金属用ヤスリ、取替式Tシャンクノコギリ、Tシャンク用ホルダー、ラージビットドライバー、マイナスドライバー (S) (L)、紐通し穴付きキリ、定規 (22cm/9インチ)、栓抜き/缶切り、ワイヤーストリッパー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30 深さ(mm)170
1個
999 税込1,099
当日出荷

1000V絶縁工具です。 平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 全長(mm)160 トラスコ品番825-2566 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂 質量(g)135
1丁
12,980 税込14,278
60日以内出荷

電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
種類角型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧接 材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ
1箱(5個)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVCフラットホースラインストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.2 能力(mm2)2×0.75
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)フラットノーズプライヤー
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ 全長(mm)160 トラスコ品番786-4647 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)141 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)9.5
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200 種類ねじプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番396-5562 質量(g)250 機能はずす、つかむ、まわす、切る 頭部先端厚(mm)11 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。 トラスコ品番116-4003 セット内容ナイロンケース、付属ビット(9本) 全長(mm)100 材質/仕上ハンドル:チタン 質量(g)252 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154cm取替式ハードワイヤーカッター、154cm取替式ワイヤーカッター、S30V直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、カッティングフック、ノコギリ、ハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M)、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、 ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー 材質(刃)ステンレススチール
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレート
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして 仕様ストレート 種類グリッププライヤ 材質スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具 質量(g)610 刃幅(mm)32
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール 全長(mm)160 先端サイズ(mm)20×0.5 関連資料接続図(0.04MB)
1丁
6,190 税込6,809
当日出荷

様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に 寸法(mm)W180×D54×H14 全長(mm)185 質量(g)175 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド:鏡面研磨
1丁
9,698 税込10,668
8日以内出荷

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。 仕様フラット 材質炭素工具鋼 全長(mm)約285
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。
全長(mm)140
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット) 全長(mm)120
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷