20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

3M(スリーエム)フライヤーたわし94
洗うものに合わせて折ったり切ったりできるたわしです。 洗いにくいフライヤーの炎導チューブの裏側まできれいに洗える帯状のたわしです。 重ねたり適当なサイズに切って、通常のたわしとしても使用できます。
グリーン トラスコ品番309-0477 質量(g)17 寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×635×8
1枚
549 税込604
当日出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業テーブルフライヤー
焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)900 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7 質量(kg)2.3 コード長さ(m)1.8 温度調節範囲(℃)80~200 ホワイト
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg)2.8 レッド 消費電力(W)1250 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)(油温度)130~190 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23 タイマー最大30分 油量(L)約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット 材質PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L)約1.2 消費電力(W)840 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約0.85 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃)約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス 幅(mm)239 高さ(mm)197 奥行(mm)207
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷


マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×350×800 消費電力(kW)4.5 油量(L)13
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本 質量(kg)約2.37 容量(L)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)75~205 定格消費電力(W)900 電源コード(m)約1 寸法(cm)約20.3×21.1×26.7 時間範囲:1~60分
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。 230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。 85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立 熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。 タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。 シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。 操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。 食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。 レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。 日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。 毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分) セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 グレー 容量(L)4.7(3~5人分) 電源AC100V(50-60Hz) 温度範囲(℃)75~230 定格消費電力(W)1230 電源コード(m)1 寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む) 時間1~60分 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3 温度調整範囲(℃)75~230
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295 消費電力(kW)1.3 油量(L)4~8
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型なので大きなエビも揚げることができ、食卓で揚げたてエビフライや串揚げを楽しむことができます。 温度調節ができるのでメニューに合わせて幅広く使える。
仕様●材質:本体金属部/鉄(アクリル塗装)、内鍋/アルミニウム合金・セラミック加工、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/ポリプロピレン アズワン品番67-3145-93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷